항목 | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 |
색상 | 검정 |
건설 | 강철과 알루미늄 |
절단 길이 | 1.6 ~ 394 인치 |
높이 | 14.5 " |
길이 | 17 " |
맥스. 테이프 폭 | 3.156 " |
메모리 | 1 |
롤 디아. | 5.5 " |
테이프 커터 | Automatic |
테이프 제공 길이 | 1.60 "~ 394" |
테이프 폭 | 0.25 ~ 2 인치 |
폭 | 6.625 " |
선박 중량 (kg) | 15.42 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8422409181 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 건설 | 높이 | 항목 | 길이 | 맥스. 테이프 폭 | 메모리 | 테이프 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA080-램 | 6.625 " | 강철과 알루미늄 | 16 " | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 및 라미네이터 | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ~ 2 인치 | ₩ 4,049,360 | ||
TDA080-M | 6.625 " | 강철과 알루미늄 | 14.25 " | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 | 10.1 " | 3.156 " | 5 | 0.25 ~ 3.15 인치 | ₩ 3,807,562 | ||
TDA080-NM | 6.625 " | 강철과 알루미늄 | 14.25 " | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ~ 3.15 인치 | ₩ 3,946,932 | ||
TDA080-NS | 6.625 " | 강철과 알루미늄 | 14.25 " | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ~ 3.15 인치 | ₩ 4,868,395 | ||
TDA080 | 6.625 " | 헤비 듀티 메탈 | 14.25 " | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 | 10.1 " | 3.125 " | - | 0.25 ~ 3.15 인치 | ₩ 3,037,545 | ||
TDA080-NM-NS | - | - | - | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 | - | - | 1 | 0.25 ~ 3.15 인치 | ₩ 5,355,000 | RFQ
| |
TDA080-P | 6.75 " | - | 14.25 " | 헤비 듀티 테이프 디스펜서 | 10.1 " | - | - | 0.25 ~ 3.15 인치 | ₩ 4,219,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.