항목 | 휴대용 도구 상자 |
박스 재질 | 플라스틱 |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 매트 |
핸들 디자인 | 폴딩 탑 |
안쪽 깊이 | 9-41 / 64 " |
내부 높이 | 5.125 " |
안쪽 너비 | 16 17 / 32 " |
잠금 시스템 | 없음 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 0 |
외부 깊이 | 12 " |
외부 높이 | 10 " |
바깥 쪽 너비 | 19 " |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 9.75 " |
전체 폭 | 19 " |
스토리지 용량 | 1611 cu. 에. |
무게 용량 | 22 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.