항목 | 휴대용 도구 상자 |
박스 재질 | 플라스틱 |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
핸들 디자인 | 첨부 |
안쪽 깊이 | 5-19 / 64 " |
내부 높이 | 4 45 / 64 " |
안쪽 너비 | 14 13 / 64 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
서랍 수 | 0 |
외부 깊이 | 8" |
외부 높이 | 7" |
바깥 쪽 너비 | 16 " |
전반적인 깊이 | 8.187 " |
전체 높이 | 7 13 / 64 " |
전체 폭 | 16 " |
스토리지 용량 | 485 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 20.4 |
원산지 | IL |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.