STANLEY

Stanley 도구 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 측정 테이프, 다용도 칼날, 끌, 망치, 스크류 드라이버, 손 톱, 절단기, 펀치, 렌치, 래칫, 플라이어 및 클램프. 이 도구는 자동차, 목공, 금속 가공 및 절단 작업에 사용됩니다. Stanley 손 톱은 목재, 플라스틱, PVC 및 ABS 배관 절단에 사용됩니다. 나침반, 코핑, 플러시 컷, 잽, 핵, 키홀 및 풀쏘 변형으로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

STANLEY 대각선 커터

대각선 커터최고의 정밀도를 제공하기 위해 손으로 연마 한 절삭 날이 특징입니다. 모든 유형의 절단 작업에 적합합니다. 편안한 그립을 위해 미끄럼 방지, 이중 소재 핸들이 함께 제공됩니다. 고 레버리지 피벗 설계는 절단에 더 적은 에너지를 사용합니다.(7 제품)

스탠리 케이블 및 전선 절단기

케이블 및 와이어 커터전선 및 케이블 절단 용으로 설계됨 (최대 1/2 인치 두께); 곡선 형 턱 디자인이 특징입니다. ANSI 준수 구조로, 턱은 날카롭게 유지되도록 유도 경화 처리되었습니다. 더 나은 그립을 위해 이중 재질 핸들이 특징입니다. 와이어의 전단 절단에 사용   (1개 상품)

스탠리 니퍼와 니블러

니퍼 및 니 블러(1개 상품)

스탠리 C 클램프

클램프최대 2-7/8인치(XNUMXcm)의 턱을 가진 클램프로, 다양한 목공, 단조 및 용접 작업에서 목재 또는 금속 가공물을 고정하는 데 사용됩니다. 섬세한 작업물을 고정할 수 있는 회전 패드와 우발적인 분리를 방지하는 보호형 분리 트리거가 특징입니다.(1개 상품)

STANLEY 핸드 톱 및 블레이드

손톱과 칼날(29 제품)

스탠리 블레이드 폐기

블레이드 폐기다용도 칼날 및 면도기를 위해 설계된 칼날 처리 용기 및 와이어 랙입니다. 날카로운 도구에 대한 추가 안전을위한 스냅 온 뚜껑 잠금 기능이 있습니다. 펑크 방지 기능이있는 고 충격 플라스틱 구조. 컨테이너의 벽면 장착에 도움이되는 와이어 랙 (2 제품)

STANLEY 박스 I-빔 및 토피도 레벨

박스 I- 빔 및 어뢰 레벨9, 12, 24 및 48 인치 길이로 제공됩니다. 표면의 수직 또는 수평 정렬을 측정하도록 설계되었습니다. 충격을 흡수하여 버블 바이알을 보호하는 컴팩트하고 충격에 강한 디자인을 특징으로하는 어뢰 레벨. 금속 표면에 자석베이스 클립 (11 제품)

STANLEY 접착제 총

접착제 총(5 제품)

스탠리 스터드 파인더

스터드 파인더벽 스터드를 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다. 목재 및 금속 탐지에 적합합니다. 자동 보정 기능, 순차 LED 및 스터드의 가장자리를 나타내는 경고음이 통합되었습니다. 1 x 9V 배터리에서 실행(3 제품)

스탠리 파일 핸들

파일 핸들(1개 상품)

스탠리 네일 세트

네일 세트(5 제품)

스탠리 끌

(22 제품)

스탠리 리벳 공구

리벳 도구(6 제품)

스탠리 블라인드 리벳

블라인드 리벳강철을 강철에 결합하도록 설계된 최대 인장 강도가 340lb 인 개방형 블라인드 리벳. 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 색상으로 구분 된 투명한 플라스틱 포장이 특징입니다. 알루미늄 및 스틸 바디 재질과 50 개 또는 100 개 팩으로 제공 (4 제품)

스탠리 썰매

썰매(6 제품)

스탠리 훅스 앤 픽스

후크 및 픽(1개 상품)

스탠리 거리 측정기

거리 측정기레이저를 사용하여 한 물체와 다른 물체 사이를 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 측정값을 명확하게 표시하는 읽기 쉬운 백라이트 LCD 화면과 높은 정확도를 제공하는 레이저 기술이 특징입니다. 40~65피트 범위에서 사용 가능(1개 상품)

STANLEY 사각 베벨 및 계단 게이지

정사각형 베벨 및 계단 게이지절단하기 전에 90도 모서리, 직선 및 고른 계단 및 재료의 정확한 각도를 보장하도록 설계되었습니다. 매우 두꺼운 구조는 정확한 사각형을 유지하기 위해 강력하게 사용할 수 있습니다. 조명 조건에서 가독성을 위해 노란색 엠보싱 눈금이있는 일부 모델 제공(12 제품)

스탠리 특수 손전등

특수 손전등(1개 상품)

스탠리 멀티툴

다중 도구(1개 상품)

스탠리 측정 테이프

테이프를 측정Tru-Zero 엔드 훅은 건설, 엔지니어링, 건축 및 기타 산업 요구에 대한 정확한 측정을 보장합니다. 부식성 환경 및 전기 위험이있는 지역에서 사용하기위한 크롬 도금, 고 충격 ABS 플라스틱 하우징(42 제품)

STANLEY 플럼밥

Plumb Bobs(2 제품)

STANLEY 엔지니어/드릴링/대장장이 망치

엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치타격, 부수기, 성형 및 운전 용으로 설계된 대장장이 망치. 강도를 높이고 진동을 줄이고 쉽게 식별 할 수 있도록 노란색 샤프트를 제공하는 유리 섬유 코어가있는 핸들이 특징입니다.(4 제품)

스탠리 잠금 플라이어

펜치(2 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Stanley Tools 부품 번호는 다양한 ABC Hammers, Klein, Westward 및 Proto 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Stanley를 찾고 계신다면 동일한 품목을 사용할 수 있을 가능성이 있습니다.

배송

손톱, 렌치, 펜치 등과 같은 Stanley 도구는 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 간단한 포장이 필요하며 택배 및 항공 화물로 운송됩니다.

Stanley 소개

Stanley 도구 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 측정 테이프, 다용도 칼날, 끌, 망치, 스크류 드라이버, 손 톱, 절단기, 펀치, 렌치, 래칫, 플라이어 및 클램프. 이 도구는 자동차, 목공, 금속 가공 및 절단 작업에 사용됩니다. Stanley 손 톱은 목재, 플라스틱, PVC 및 ABS 배관 절단에 사용됩니다. 나침반, 코핑, 플러시 컷, 잽, 핵, 키홀 및 풀쏘 변형으로 제공됩니다.

주요 상품명

FATMAX 자동 광학 레벨

FATMAX 자동 광학 레벨

32배의 배율을 자랑하며 넓은 현장의 설치 및 수평 측정에 적합합니다. 정밀 광학 기술을 통해 장거리에서도 정확한 측정이 가능합니다. 이 광학 레벨은 밀봉되어 있으며, 방진 및 방수 기능을 갖추고 있어 어떤 환경에서도 사용할 수 있습니다(IP54 등급).

PowerLock 테이프 규칙

PowerLock 테이프 규칙

이 제품은 마일라 코팅 블레이드를 사용하여 마찰을 줄이고 수명을 연장합니다. 견고한 주물 금속 케이스에 담겨 있어 고강도 작업에도 적합합니다. 정밀한 측정을 위해 부식 방지 Tru-Zero 엔드 후크가 장착되어 있습니다.

FATMAX 미니 플러시 컷 풀쏘

FATMAX 미니 플러시 컷 풀쏘

이 날은 풀 스트로크에서 23개 치아 형상의 절단면을 빠르고 깔끔하게 처리합니다. 테넌 또는 겹침 접합부 다듬기에 적합합니다. 양면 날 덕분에 어느 쪽에서든 쉽게 절단할 수 있습니다. 인체공학적으로 설계된 쿠션 그립 손잡이는 편안함을 제공합니다.

DYNAGRIP 라인스맨 플라이어

DYNAGRIP 라인스맨 플라이어

최고의 성능과 내구성을 위해 완전 열처리된 단조 탄소강 죠를 사용합니다. 고주파 열처리된 절삭날은 뛰어난 절삭 신뢰성을 제공합니다. 효율성과 조작성을 향상시키기 위해, 이 제품에는 손가락 보호대가 있는 인체공학적으로 설계된 DYNAGRIP 핸들이 포함되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Stanley Tools는 드라이버 세트를 제공합니까?

Stanley Tools에서 제공하는 8피스 CushionGrip 스크루드라이버 세트는 사용하기 쉽고 오래 지속됩니다. 마그네틱 블랙 산화물 팁은 패스너에 정확한 핏과 그립을 제공합니다. 크롬 도금 바는 부식에 강하고 빠른 회전 동작을 위해 부드러운 돔형 끝이 있습니다.