KERN AND SOHN NFN 시리즈 드라이브 스루 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 스테인리스 강 , 입력 전압: 110 ~ 230V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 깊이: 80 mm , 플랫폼 높이: 1200 mm , 플랫폼 폭: 1600 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 가독성: 500g , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 1000 X 1000 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg , 계량 용량: 1500kg , 계량판 재질: SUS304 , 계량 플랫폼 치수: 1600 X 1200 X 80 mm , 계량 표면 깊이: 1000 mm , 계량면 폭: 1000 mm
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NFN 600K-1M | 0.2Kg | +/-0.6kg | 4Kg | ₩ 7,108,118 | |
B | NFN 1.5T-4M | 0.5Kg | +/-0.5kg | 10Kg | ₩ 7,053,995 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 룸 및 구성 요소
- 파이프 추출기
- 캡슐화된 화학복
- 큐브 필터
- 에어 윈치
- 머리보호구
- 테스크 조명
- 제품식별표
- 저울 및 저울 액세서리
- 아스팔트 테스트
- BRADY 파이프 마커, 냉각수 공급
- DIXON 짧은 인라인 필터 / 스트레이너
- WOODHEAD 130006 시리즈 코드셋
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 분리 프레임
- VERMONT GAGE 표준 나사 측정 와이어, 미터법
- DUTTON-LAINSON 가방
- TB WOODS 나사 키트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR WC700 시리즈 이중 감속 비플랜지 감속기
- BROWNING N 유형 빠른 분리 부싱