그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄자 |
벨트 클립 | 가능 |
블레이드 코팅 | 폴리머 |
블레이드 색상 | 노란색 |
블레이드 길이 | 12ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
케이스 색상 | 옐로우 / 블랙 |
케이스 재질 | 성형 고무 그립이 있는 고충격 ABS 플라스틱 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | 분수의 |
졸업 | 1 / 16 " |
후크 | 3 리벳 |
잠금 유형 | 누름 단추 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 15.56 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 9017800000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 졸업 | 벨트 클립 | 블레이드 색상 | 후크 | 잠금 유형 | 측정 유형 | 스터드 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHT30812 | 줄자 | 16 일 | 가능 | 노란색 | 3 리벳 | 누름 단추 | SAE | 가능 | ₩ 12,859 | ||
STHT30825 | 줄자 | 16 일 | 가능 | 노란색 | 3 리벳 | 누름 단추 | SAE | 가능 | ₩ 35,980 | ||
33-516 | 줄자 | 처음 1 인치는 32/12, 그 이후 상단 및 하단은 1/16 | 가능 | 노란색 | - | 앞으로 슬라이드 | SAE | 가능 | ₩ 21,959 | ||
33-530 | 줄자 | 처음 1 인치는 32/12, 그 이후 상단 및 하단은 1/16 | 가능 | 노란색 | - | 앞으로 슬라이드 | SAE | 가능 | ₩ 52,517 | ||
30-305 | 줄자 | 처음 1 인치는 32/12, 그 이후 상단 및 하단은 1/16 | 가능 | 검은 색 / 빨간색 표시가있는 높은 가시성 노란색 | 3 리벳 | 앞으로 가기 | SAE | 가능 | ₩ 24,342 | ||
33-525 | 줄자 | 1/16 | 가능 | 노란색 | 3 리벳, True-Zero (TM)로 부식 방지 | 앞으로 슬라이드 | SAE | 가능 | ₩ 48,387 | ||
33-735 | 줄자 | 1/16 | 가능 | 노란색 | 3 리벳, True-Zero (TM)로 부식 방지 | 앞으로 가기 | SAE | 가능 | ₩ 91,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.