플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STANLEY STHT30812 줄자 강철 노란색 검정색 16 피트 | AB4YDK 20JY21

STANLEY 검정을 가진 STHT30812 줄자 강철 황색 16피트

재고 있음 있음
항목: AB4YDK 모델: STHT30812크로스 참조: 20JY21

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 12,859 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목줄자
벨트 클립가능
블레이드 코팅폴리머
블레이드 색상노란색
블레이드 길이16ft.
블레이드 소재강철
블레이드 폭3 / 4 "
케이스 색상옐로우 / 블랙
케이스 재질성형 고무 그립이 있는 고충격 ABS 플라스틱
케이스 유형휴무
졸업 유형분수의
졸업16 일
후크3 리벳
잠금 유형누름 단추
측정 유형SAE
탁월한평가되지 않음
스터드 표시가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)5.59
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드9017800000
원산지TH

제품 세부 사항 :

  • 되감기 유형 (자동)

제품 변형

프로덕트모델항목졸업벨트 클립블레이드 색상후크잠금 유형측정 유형스터드 표시가격
STANLEY STHT30825 줄자 강철 노란색 검정색 25 피트 | AB4YDL 20JY23 STHT30825줄자16 일가능노란색3 리벳누름 단추SAE가능₩ 35,980
STANLEY 33-516 줄자 1 인치 x 16 피트 노란색 검정색 | AB7TRM 24A342 33-516줄자처음 1 인치는 32/12, 그 이후 상단 및 하단은 1/16가능노란색-앞으로 슬라이드SAE가능₩ 21,959
STANLEY 33-530 줄자 1 인치 x 30 피트 노란색 검정색 | AB7TRN 24A343 33-530줄자처음 1 인치는 32/12, 그 이후 상단 및 하단은 1/16가능노란색-앞으로 슬라이드SAE가능₩ 52,517
STANLEY 30-305 줄자 1 인치 x 25 피트 녹색 / 검정색 | AC2HFE 2KFJ3 30-305줄자처음 1 인치는 32/12, 그 이후 상단 및 하단은 1/16가능검은 색 / 빨간색 표시가있는 높은 가시성 노란색3 리벳앞으로 가기SAE가능₩ 24,342
STANLEY 33-525 줄자 1 인치 x 25 피트 크롬 In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525줄자1/16가능노란색3 리벳, True-Zero (TM)로 부식 방지앞으로 슬라이드SAE가능₩ 48,387
STANLEY 33-735 줄자 1-1 / 4 인치 x 35 피트 노란색 검정색 | AD2NXC 3TB92 33-735줄자1/16가능노란색3 리벳, True-Zero (TM)로 부식 방지앞으로 가기SAE가능₩ 91,105
STANLEY 33-835 줄자 1 인치 x 35 피트 크롬 In / ft | AD6YKP 4CL55 33-835줄자1/16가능노란색3 리벳, True-Zero (TM)로 부식 방지앞으로 슬라이드SAE가능₩ 60,742

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STANLEY 검정을 가진 STHT30812 줄자 강철 황색 16피트
₩ 12,859 /단위