WESCO 플라스틱 서비스 카트 액세서리
스타일 | 모델 | 길이 | 입술 높이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270453 | 30 " | 2.625 " | 4.125 " | 31 " | 16.5 " | ₩ 98,967 | |
B | 270484 | 30 " | 2.625 " | 4.125 " | 34.25 " | 17.375 " | ₩ 88,429 | |
C | 270496 | 30 " | 2" | 3.125 " | 34 " | 17.25 " | ₩ 83,618 | |
D | 270454 | 36 " | 2.625 " | 4.125 " | 37.25 " | 25 " | ₩ 153,949 | |
E | 270485 | 36 " | 2.625 " | 4.125 " | 40.25 " | 25.5 " | ₩ 112,139 |
플라스틱 서비스 카트 액세서리
Wesco 추가 선반(추가 3번째 트레이)은 브랜드의 디럭스 시리즈 플라스틱 서비스 카트와 함께 사용됩니다. 이 선반은 움푹 들어간 곳, 녹 및 부스러기에 저항할 뿐만 아니라 550lb의 최대 적재 용량을 제공하는 견고한 구조를 특징으로 합니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 풀 스위치
- 스테인리스 막대 주식
- 파이프 지원
- 접는 삽
- 멀티 헤드 연산자
- 마무리공구
- 와이어코넥터
- 비상 사태 대비
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 특수 안전 장비
- EIKO 할로겐 반사경 램프, T6
- MICRO 100 인덱서 블 스루 터닝 도구
- LITTLE GIANT PUMPS 어댑터
- HONEYWELL 가변 주파수 드라이브, XNUMX 접점 바이 패스
- PASS AND SEYMOUR 엑스트라 헤비 듀티 병원 등급 MRI 리셉터클
- ANVIL 블랙 스틸 CW 파이프 니플
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 플러그, 마개
- SPEARS VALVES CPVC 컴팩트 2000 볼 밸브, 플랜지형 엔드, EPDM
- EDWARDS MFG 120톤 철공
- HUMBOLDT 아담 코어 밸런스 컴팩트 휴대용