STAFFORD MFG 6S206 샤프트 칼라, 고정 나사 유형, 2-3/8인치 보어, SS
항목: CJ6FAZ
모델 : 6S206
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 2-3 / 8 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 3.250 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/2-13 x 1/2 |
타입 | 프리미엄 |
폭 | 0.938 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6S002 | 1 / 8 " | 0.375 " | 6-32×1/8 | 0.250 " | ₩ 20,694 | RFQ
|
6S003 | 3 / 16 " | 0.438 " | 8-32×1/8 | 0.250 " | ₩ 16,978 | RFQ
|
6S004 | 1 / 4 " | 0.500 " | 10-32×1/8 | 0.281 " | ₩ 17,512 | RFQ
|
6S005 | 5 / 16 " | 0.625 " | 10-32×3/16 | 0.344 " | ₩ 16,418 | RFQ
|
6S006 | 3 / 8 " | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | ₩ 13,669 | RFQ
|
6S007 | 7 / 16 " | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | - | RFQ
|
6S008 | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | ₩ 21,585 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.