STAFFORD MFG 5S200200F 강성 샤프트 커플링, 2피스 분할, 클램프 유형, 2 x 2인치 보어, SS
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
튜브 내경 | 2" |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 3.250 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 5 / 16-24 x 1 |
토크 | 1600.00 인치-파운드 |
총 길이 | 4.875 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 나사 크기 | 튜브 내경 | 내경 A | 토크 | 총 길이 | 타입 | 내경 B | 키홈 A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S004004F | 4-40×5/16 | 1 / 4 " | - | 17.50 인치-파운드 | 1.250 " | 고강도 | - | - | - | RFQ
|
5S006004F | 6-32×3/8 | - | 3 / 8 " | 27.50 인치-파운드 | 1.625 " | 고강도 | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
5S006006F | 6-32×3/8 | 3 / 8 " | - | 41.25 인치-파운드 | 1.625 " | 고강도 | - | - | ₩ 188,185 | RFQ
|
5S008006F | 8-32×1/2 | - | 1 / 2 " | 56.25 인치-파운드 | 1.875 " | 고강도 | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
5S008008F | 8-32×1/2 | 1 / 2 " | - | 75.00 인치-파운드 | 1.875 " | 고강도 | - | - | - | RFQ
|
5S010008F | 10-32×1/2 | - | 5 / 8 " | 142.50 인치-파운드 | 2.250 " | 고강도 | 1 / 2 " | - | ₩ 233,240 | RFQ
|
5S010010F | 10-32×1/2 | 5 / 8 " | - | 178.13 인치-파운드 | 2.250 " | 고강도 | - | - | ₩ 212,596 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.