그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트립 브러쉬 |
백업 | 아연 도금 강판 |
백업 높이 (인치) | 7/16 |
배킹 폭 (인치) | 7/16 |
강모 색상 | 검정 |
채우기 유형 | 0.020 "크림프 나일론 |
전체 길이 | 60 " |
전체 트림 (인치) | 3 |
타입 | 메탈 백 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 152.65 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 높이 (인치) | 배킹 폭 (인치) | 채우기 유형 | 전체 길이 | 전체 트림 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB250012 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "크림프 나일론 | 12 " | 3/4 | ₩ 61,337 | |
MB250024 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "크림프 나일론 | 24 " | 3/4 | ₩ 113,662 | |
MB250048 | 1/8 | 1/8 | 0.006 주름진 나일론 | 48 " | 3/4 | ₩ 227,185 | |
MB250060 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "크림프 나일론 | 60 " | 3/4 | ₩ 284,130 | |
MB250084 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "크림프 나일론 | 84 " | 3/4 | ₩ 397,932 | RFQ
|
MB250096 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "크림프 나일론 | 96 " | 3/4 | ₩ 462,280 | RFQ
|
MB250212 | 1/8 | 1/8 | 0.008 "크림프 나일론 | 12 " | 1 | ₩ 62,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.