STAFFORD MFG 19L106ST 샤프트 장착 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 2 평면, 1-3/8인치 보어, 스틸
항목: CJ6JKC
모델: 19L106ST
₩ 69,440 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 칼라 |
튜브 내경 | 1-3 / 8 " |
하단 나사 구멍 크기 | 1 / 4-20 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.250 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
상단 나사 구멍 크기 | 10-24 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.563 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L012ST | 3 / 4 " | 1215 | 강철 | 1.500 " | 합금강 | 0.500 " | ₩ 79,036 | RFQ
|
19L100ST | 1" | 1215 | 강철 | 1.750 " | 합금강 | 0.500 " | ₩ 65,672 | RFQ
|
19L102ST | 1-1 / 8 " | 1215 | 강철 | 1.875 " | 합금강 | 0.500 " | ₩ 151,683 | RFQ
|
19L104ST | 1-1 / 4 " | 1215 | 강철 | 2.063 " | 합금강 | 0.500 " | ₩ 73,130 | RFQ
|
19L108ST | 1-1 / 2 " | 1215 | 강철 | 2.375 " | 합금강 | 0.563 " | ₩ 75,752 | RFQ
|
19S012ST | 3 / 4 " | 303 | 스테인리스 강 | 1.500 " | 18-8 스테인리스 | 0.500 " | ₩ 69,898 | RFQ
|
19S100ST | 1" | 303 | 스테인리스 강 | 1.750 " | 18-8 스테인리스 | 0.500 " | ₩ 73,258 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.