플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D QOB3501021 회로 차단기 Bolt-on 3 극 50a | AF9GWE 2GLN3

SQUARE D QOB3501021 회로 차단기 볼트 연결식 3극 50a

재고 있음 있음
항목: AF9GWE 모델: QOB3501021교차 참조: 2GLN3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 732,648 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기에 볼트
AC 전압 등급240 VAC
A50
회로 차단기 유형션트 트립
DC 전압 등급48 VDC
깊이2.91 "
프레임 크기100A / QO
GTIN785901494447
길이3"
맥스. AIR 등급10kA
맥스. 와이어 크기2 AWG
최소 와이어 크기8 AWG
극 수3
터미널 연결7월
3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.53
선박 높이 (cm)8.13
선박 길이 (cm)11.68
선박 폭 (cm)9.4
HS 코드8536200020

제품 변형

프로덕트모델항목AC 전압 등급A길이맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기극 수터미널 연결가격
SQUARE D QOB115CAFI 볼트 온 회로 차단기 15a 1 극 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFI회로 차단기에 볼트120 VAC154.75 "8 AWG14AWG (Cu), 12AWG (Al)1나사 클램프₩ 243,301
SQUARE D QOB120CAFI 볼트 온 회로 차단기 20a 1 극 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFI회로 차단기에 볼트120 VAC204.75 "8 AWG14AWG (Cu), 12AWG (Al)1나사 클램프₩ 243,301
SQUARE D QOB115VHCAFI 볼트 온 회로 차단기 15a 1 극 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFI회로 차단기에 볼트120 VAC154.75 "8 AWG14AWG (Cu), 12AWG (Al)1나사 클램프₩ 778,137
SQUARE D QOB120VHCAFI 볼트 온 회로 차단기 20a 1 극 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFI회로 차단기에 볼트120 VAC204.75 "8 AWG14AWG (Cu), 12AWG (Al)1나사 클램프₩ 1,029,280
SQUARE D QOB110 회로 차단기 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110회로 차단기에 볼트120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1나사 클램프₩ 30,408
SQUARE D QOB115 회로 차단기 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115회로 차단기에 볼트120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1나사 클램프₩ 27,794
SQUARE D QOB120 회로 차단기, 20A | AF6PNQ 1H824 QOB120회로 차단기에 볼트120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1나사 클램프₩ 31,714

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D QOB3501021 회로 차단기 볼트 연결식 3극 50a
₩ 732,648 /단위