SQUARE D MGL26400 회로 차단기 400a 2p 600vac 박스 러그
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
A | 400 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 8.1 " |
프레임 크기 | M |
높이 | 12.9 " |
높은 앰프 트립 설정 | 4000 |
낮은 앰프 트립 설정 | 800 |
맥스. AIR 등급 | 18kA |
맥스. 와이어 크기 | 500kcmil |
최소 와이어 크기 | 3/0AWG |
설치 | 러그 인 / 러그 아웃 |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
위상 연결 | AC |
터미널 연결 | 박스 러그 |
여행 유형 | 전자 |
폭 | 8.3 " |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 32.66 |
선박 길이 (cm) | 21.01 |
선박 폭 (cm) | 20.47 |
HS 코드 | 8536200020 |
모델 | 맥스. 와이어 크기 | AC 전압 등급 | A | 최소 와이어 크기 | 설치 | 극 수 | 상 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGL36150U33X | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 8,574,912 | |
HGL36060U43X | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 6,058,587 | |
HGL36100U43X | 3/0AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 6,160,875 | |
HGL36150U43X | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 10,325,752 | |
HGL36060U31X | 3/0AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 3,383,275 | |
HGL36100U31X | 3/0AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 4,393,200 | |
HGL36150U31X | 3/0AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 박스 러그 | ₩ 3,754,314 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.