승인된 공급업체 연합, 압축, 주조 구리
필터
바디 재질 : 캐스트 구리 , 온도. 범위: -20 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24W571 | 씨×씨 | 490 psi @ 100도 F | 1.125 " | 1" | 1" | ₩ 30,082 | |
A | 24W575 | 씨×씨 | 335 psi @ 100도 F | 2.625 " | 2.5 " | 2.5 " | ₩ 214,497 | |
A | 24W576 | 씨×씨 | 315 psi @ 100도 F | 3.125 " | 3" | 3" | ₩ 522,130 | |
A | 24W572 | 씨×씨 | 435 psi @ 100도 F | 1.375 " | - | 1.25 " | ₩ 45,027 | |
A | 24W574 | 씨×씨 | 360 psi @ 100도 F | 2.125 " | 2" | 2" | ₩ 100,030 | |
B | 24W569 | 씨×씨 | 720 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 14,735 | |
A | 24W570 | 씨×씨 | 580 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 18,095 | |
C | 24W573 | 씨×씨 | 405 psi @ 100도 F | 1.625 " | - | 1.5 " | ₩ 67,812 | |
D | 24W564 | C x MNPT | 720 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 30,380 | |
D | 24W565 | C x MNPT | 580 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 39,532 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 스트립 도어
- 미리 디자인 된 룸 키트
- 에어컨 압축기
- 드럼 디스펜서
- 손전등
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 밸브
- 바닥
- 주석
- GROTE 작업 램프 라운드
- AMPCO METAL 6 "Dia. 와이어 휠 브러시, 6000 최대 RPM
- SQUARE D 범용 변압기, 델타 출력 전압
- MARSHALLTOWN 라운드 엔드 콘크리트 마감 흙손
- LOC-LINE 플렉스 호스 사이드 플로우 노즐
- PROTO 소켓 비트 1/2 드라이브
- ACROVYN 벽지, 달걀 껍질, 아크로빈
- ACROVYN 범퍼 가드, 양피지, 아크로빈, 240인치 길이
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/2-12 Unf
- SECURALL PRODUCTS AG1200 시리즈 화학물질 보관함