그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
작동시키는 것 | 전환 |
AIC 등급 | 65kAIC @ 480V |
A | 100 |
현재 평가 | 100 |
프레임 유형 | HJA |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
순간여행 | Fixed |
자기 유지 전류 | 900 |
자기 트리핑 전류 | 1700 |
최대. 차단 용량 | 100kA @ 240V AC |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
극 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | square-d-al250jd.pdf |
터미널 연결 | 라인 /로드 러그 |
여행 유형 | 열 자기 |
전압 | 600V |
정격 전압 | 600V AC, 250V/500V DC |
전압 유형 | AC |
와이어 크기 | 3AWG(Cu), 14AWG(Al) |
선박 중량 (kg) | 2.73 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
A. 예, Raptor Supplies 정격 전류량이 더 낮은 Square D HJA 시리즈 MCCB를 제공합니다. 이러한 MCCB를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. HJA260902 & HJA36080 전류 정격이 각각 80A와 90A인 MCCB.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 자기 트리핑 전류 | A | 현재 평가 | 최대. 차단 용량 | 극 수 | 상 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL26015 | 750 | 15 | 15 | 25kA @ 240V AC | 2 | 1 | 600V AC, 250V DC | 4.09 " | ₩ 1,058,101 | ||
HDL36100 | 1700 | 100 | 100 | 25kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V DC | 4.09 " | ₩ 1,415,474 | ||
HGL36040 | 850 | 40 | 40 | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V/500V DC | 4.1 " | ₩ 1,284,901 | ||
HGL36100 | 1700 | 100 | 100 | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V/500V DC | 4.1 " | ₩ 1,708,448 | ||
HJL36040 | 850 | 40 | 40 | 100kA @ 240V AC | 3 | - | 600V AC, 250V/500V DC | - | ₩ 1,354,156 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.