그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
작동시키는 것 | 전환 |
A | 100 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
현재 평가 | 100 |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 3.39 " |
프레임 크기 | 100A / HD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 6.42 " |
높은 앰프 트립 설정 | 1700 |
낮은 앰프 트립 설정 | 900 |
자기 유지 전류 | 900 |
자기 트리핑 전류 | 1700 |
맥스. AIR 등급 | 평가되지 않음 |
최대. 차단 용량 | 25kA @ 240V AC |
맥스. 와이어 크기 | 3/0AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 자유로운 무대 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
제품 데이터 시트 | square-d-al250jd.pdf |
터미널 연결 | 라인 /로드 러그 |
여행 유형 | 열 자기 |
정격 전압 | 600V AC, 250V DC |
폭 | 4.09 " |
와이어 크기 | 3AWG(Cu), 14AWG(Al) |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536200020 |
A. 적절한 MCCB 정격을 선택하려면 회로가 전달할 최대 전류, 연결된 장비의 시동 전류 및 부하 유형을 고려하십시오. 불필요한 트립을 방지하려면 예상 전류보다 약간 높은 정격을 선택하십시오.
A. 예, 이 Square D MCCB는 트립 후 수동으로 재설정할 수 있습니다. 결함이 해결되면 레버를 움직여 MCCB를 재설정할 수 있습니다.
A. 이 Square D MCCB는 사실상 유지 관리가 필요하지 않습니다. 시간이 지나도 적절한 기능과 신뢰성을 보장하려면 주기적인 검사와 테스트만 필요합니다.
프로덕트 | 모델 | 자기 트리핑 전류 | A | 현재 평가 | 최대. 차단 용량 | 극 수 | 상 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL26015 | 750 | 15 | 15 | 25kA @ 240V AC | 2 | 1 | 600V AC, 250V DC | 4.09 " | ₩ 1,875,265 | ||
HGL36040 | 850 | 40 | 40 | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V/500V DC | 4.1 " | ₩ 3,186,855 | ||
HGL36100 | 1700 | 100 | 100 | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V/500V DC | 4.1 " | ₩ 3,838,047 | ||
HJA36100 | 1700 | 100 | 100 | 100kA @ 240V AC | 3 | - | 600V AC, 250V/500V DC | - | ₩ 2,309,794 | ||
HJL36040 | 850 | 40 | 40 | 100kA @ 240V AC | 3 | - | 600V AC, 250V/500V DC | - | ₩ 1,354,156 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.