그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
작동시키는 것 | 전환 |
A | 100 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
현재 평가 | 100 |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 3.4 " |
프레임 크기 | 100A / HG |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 6.4 " |
높은 앰프 트립 설정 | 1700 |
순간여행 | Fixed |
낮은 앰프 트립 설정 | 900 |
자기 유지 전류 | 900 |
자기 트리핑 전류 | 1700 |
맥스. AIR 등급 | 평가되지 않음 |
최대. 차단 용량 | 65kA @ 240V AC |
맥스. 와이어 크기 | 3/0AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 자유로운 무대 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
제품 데이터 시트 | square-d-al250jd.pdf |
터미널 연결 | 라인 /로드 러그 |
여행 유형 | 열 자기 |
정격 전압 | 600V AC, 250V/500V DC |
폭 | 4.1 " |
와이어 크기 | 3AWG(Cu), 14AWG(Al) |
선박 중량 (kg) | 1.86 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8536200020 |
A. 작동 온도 범위는 화씨 28~158도입니다.
A. 전원이 공급되지 않는 환경에서 작업하고, 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용하고, 잠금/태그아웃 절차를 따르는 등 설치 중에 안전 지침을 따르는 것이 중요합니다. 회로 차단기를 호환되는 패널에 장착하고 필요한 배선을 연결하고 터미널 연결에 대한 적절한 토크 설정을 확인합니다.
A. 예, 계전기, 퓨즈, 서지 보호기와 같은 다른 보호 장치와 함께 사용하여 전반적인 시스템 보호를 강화할 수 있습니다.
A. 손상, 과열 또는 마모의 징후가 있는지 확인하기 위해 정기적인 육안 검사를 권장합니다. 먼지가 많은 환경에서는 정기적인 청소가 필요할 수도 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 자기 트리핑 전류 | A | 현재 평가 | 최대. 차단 용량 | 극 수 | 상 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL26015 | 750 | 15 | 15 | 25kA @ 240V AC | 2 | 1 | 600V AC, 250V DC | 4.09 " | ₩ 1,058,101 | ||
HDL36100 | 1700 | 100 | 100 | 25kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V DC | 4.09 " | ₩ 1,415,474 | ||
HGL36040 | 850 | 40 | 40 | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V/500V DC | 4.1 " | ₩ 1,284,901 | ||
HJA36100 | 1700 | 100 | 100 | 100kA @ 240V AC | 3 | - | 600V AC, 250V/500V DC | - | ₩ 2,339,008 | ||
HJL36040 | 850 | 40 | 40 | 100kA @ 240V AC | 3 | - | 600V AC, 250V/500V DC | - | ₩ 1,354,156 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.