항목 | 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 200의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 브레이크가 있는 리지드 |
캐스터 폭 | 1" |
선반 사이의 거리 | 21 5 / 8 " |
핸들 높이 | 35 " |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 34 3 / 3 " |
다리 색 | 회색 |
다리 재료 | 폴리에틸렌 |
길이 | 41 1 / 2 " |
입술 높이 | 2 1 / 2 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 34 3 / 4 " |
전체 길이 | 40 " |
전체 폭 | 19 1 / 2 " |
선반 색상 | 회색 |
선반 길이 | 28 " |
선반 재료 | 폴리에틸렌 |
선반 스타일 | 입술 / 플러시 조합 |
선반 너비 | 17 " |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 90.81 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 높이 | 길이 | 전체 길이 | 선반 길이 | 선반 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30936 회색 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 34 3 / 4 " | 45 5 / 8 " | 45 " | 32 " | 22 " | 24 " | ₩ 901,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.