그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
작동시키는 것 | 전환 |
A | 15 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
현재 평가 | 15 |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 3.39 " |
프레임 크기 | 60A / HD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 6.42 " |
높은 앰프 트립 설정 | 750 |
낮은 앰프 트립 설정 | 350 |
자기 유지 전류 | 350 |
자기 트리핑 전류 | 750 |
맥스. AIR 등급 | 평가되지 않음 |
최대. 차단 용량 | 25kA @ 240V AC |
맥스. 와이어 크기 | 3/0AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 자유로운 무대 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | square-d-al250jd.pdf |
터미널 연결 | 라인 /로드 러그 |
여행 유형 | 열 자기 |
UPC | 785901458869 |
정격 전압 | 600V AC, 250V DC |
폭 | 4.09 " |
와이어 크기 | 3AWG(Cu), 14AWG(Al) |
선박 중량 (kg) | 2.71 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 18.69 |
선박 폭 (cm) | 14.58 |
HS 코드 | 8536200020 |
A. 고정 MCCB 트립 설정에는 사용자가 변경할 수 없는 사전 설정된 과부하 및 단락 보호 값이 있습니다. 조정 가능한 MCCB를 사용하면 사용자가 특정 한도 내에서 이동 설정을 맞춤화할 수 있어 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞게 더 많은 유연성을 제공할 수 있습니다.
A. Square D는 단극, 이중극, XNUMX극 및 XNUMX극 옵션의 MCCB를 제공합니다. 극 구성은 MCCB가 동시에 차단할 수 있는 도체 수를 나타냅니다.
A. MCCB가 제대로 작동하는지 확인하려면 정기적인 테스트와 유지 관리가 권장됩니다.
A. MCCB의 역시간 여행 설정은 과전류에 대한 지연된 응답을 제공합니다. 과전류가 오래 지속될수록 트립이 더 빨리 발생합니다. 반면, 순간 트립 설정은 전류가 특정 임계값을 초과하면 즉시 트립 응답을 발생시킵니다.
프로덕트 | 모델 | 자기 트리핑 전류 | A | 현재 평가 | 최대. 차단 용량 | 극 수 | 상 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDL36100 | 1700 | 100 | 100 | 25kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V DC | 4.09 " | ₩ 2,991,607 | ||
HGL36040 | 850 | 40 | 40 | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V/500V DC | 4.1 " | ₩ 3,186,855 | ||
HGL36100 | 1700 | 100 | 100 | 65kA @ 240V AC | 3 | 3 | 600V AC, 250V/500V DC | 4.1 " | ₩ 3,838,047 | ||
HJA36100 | 1700 | 100 | 100 | 100kA @ 240V AC | 3 | - | 600V AC, 250V/500V DC | - | ₩ 2,309,794 | ||
HJL36040 | 850 | 40 | 40 | 100kA @ 240V AC | 3 | - | 600V AC, 250V/500V DC | - | ₩ 1,354,156 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.