BALDOR MOTOR ZDVSNM3542 AC 대 마스터 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 0.75hp, TENV, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
Base | RG |
고장 토크 | 10.4 LB-FT |
클래스 | H |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 2.2/1.1 |
완전 부하 토크 | 2.27 LB-FT |
HP | .75 테 |
Hz | 60 |
격리 | H |
리드 | 9 18 번호 |
자화 전류 | 1.2 / .6 |
최대 RPM | 6000 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.64 A |
극 수 | 04 |
산출 | .75 테 |
상 | 3 |
개정 | D |
RPM | 1740 |
타입 | 3519M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
원산지 | US |
모델 | HP | 고장 토크 | 클래스 | 격리 | 절연 클래스 | 자화 전류 | 최대 RPM | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSCP2333T | 15 개 TE | - | F | F | - | 13.9/6.95 | 2700 | - | ₩ 23,336,956 | |
ZDVSCP2334T | 20 개 TE | - | F | F | - | 17/8.5 | 2700 | - | ₩ 24,784,098 | |
ZDVSCP3661T | 3TE | - | F | F | - | 4.2/2.1 | 5400 | - | ₩ 14,182,000 | |
ZDVSCP3665T | 5 마력 | - | - | - | F | - | - | - | ₩ 15,387,145 | |
ZDVSCP3770T | 7.5TE | - | F | F | - | 8.6/4.3 | 4000 | - | ₩ 17,825,920 | |
ZDVSCP3774T | 10 개 TE | - | F | F | - | 10.2/5.1 | 4500 | - | ₩ 19,507,956 | |
ZDVSCP4103T | 25 개 TE | - | F | F | - | 24/12 | 2700 | - | ₩ 29,647,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.