BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T 중부하 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 5hp, 3상, TEFC, 184TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
효율성 | 89.50 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 184TC |
완전 부하 암페어 | 13.2/6.6 |
HP | 5 마력 |
절연 클래스 | F |
실장 형 | 풋 마운트 |
전체 길이 | 20.23 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
전압 | 230/460 볼트 |
무게 | 128 파운드 |
선박 중량 (kg) | 57.6 |
원산지 | US |
모델 | HP | 고장 토크 | 클래스 | 격리 | 절연 클래스 | 자화 전류 | 최대 RPM | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSCP2333T | 15 개 TE | - | F | F | - | 13.9/6.95 | 2700 | - | ₩ 23,336,956 | |
ZDVSCP2334T | 20 개 TE | - | F | F | - | 17/8.5 | 2700 | - | ₩ 24,784,098 | |
ZDVSCP3661T | 3TE | - | F | F | - | 4.2/2.1 | 5400 | - | ₩ 14,182,000 | |
ZDVSCP3770T | 7.5TE | - | F | F | - | 8.6/4.3 | 4000 | - | ₩ 17,825,920 | |
ZDVSCP3774T | 10 개 TE | - | F | F | - | 10.2/5.1 | 4500 | - | ₩ 19,507,956 | |
ZDVSCP4103T | 25 개 TE | - | F | F | - | 24/12 | 2700 | - | ₩ 29,647,418 | |
ZDVSCP4104T | 30 개 TE | - | F | F | - | 32/16 | 2700 | - | ₩ 31,837,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.