SQUARE D H326NAWK 안전 스위치 240VAC 3PST 600A AC | AH2PFL 2JYL9

SQUARE D H326NAWK 안전 스위치 240VAC 3PST 600A AC

재고 있음 있음
항목: AH2PFL 모델: H326NAWK교차 참조: 2JYL9

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 15,462,772 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 스위치
암페어 AC600
연락처 양식3태평양 표준시
깊이12.1 "
Duty무거운
높이50 "
HP75HP @ 240VAC
IP 등급평가되지 않음
자재Galvannealed 강철
NEMA 인클로저 유형3R, 12
극 수3
전선 수4
3
전압240 VAC
26 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 78.75
선박 높이 (cm)68.58
선박 길이 (cm)132.08
선박 폭 (cm)33.02
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 가용 / 비가 용 : 가용
  • 퓨즈 키트 (Class R) : Mfr. 아니. HRK4060
  • 금속 / 비금속 : 금속

제품 변형

프로덕트모델NEMA 인클로저 유형암페어 AC연락처 양식극 수전선 수깊이가격
SQUARE D H221N 안전 스위치 240VAC 2PST 30A AC | AG9GAJ 1H328 H221N1302태평양 표준시2317.5 "4.9 "₩ 219,781
SQUARE D H321NRB 안전 스위치 240VAC 3PST 30A AC | AG9GAK 1H337 H321NRB3R303태평양 표준시3437.5 "4.9 "₩ 489,141
SQUARE D H325N 안전 스위치 240VAC 3PST 400A AC | AH2NMV 2CP94 H325N14003태평양 표준시34327.6 "10.2 "₩ 4,465,421
SQUARE D DT323 안전 스위치 240VAC 3PDT 100A AC | AH2NXU 2JWC7 DT32311003PDT33311.1 "6.8 "₩ 5,323,167
SQUARE D DT323RB 안전 스위치 240VAC 3PDT 100A AC | AH2NXV 2JWC9 DT323RB3R1003PDT3338.1 "6.6 "₩ 6,802,810
SQUARE D H324AWK 안전 스위치 240VAC 3PST 200A AC | AH2NZN 2JXC4 H324AWK3R, 122003태평양 표준시33319.5 "9.2 "₩ 4,913,072
SQUARE D DT321 안전 스위치 240VAC 3PDT 30A AC | AH2PBH 2JXV8 DT3211303PDT33311.5 "6.8 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D H326NAWK 안전 스위치 240VAC 3PST 600A AC
₩ 15,462,772 /단위