SQUARE D 헤비 듀티, 가용성, 240VAC 안전 스위치
필터
의무: 무거운 , 전압: 240 VAC
스타일 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 연락처 양식 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DT322 | 1 | 60 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.8 " | ₩ 5,493,005 | |
B | H221N | 1 | 30 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | 4.9 " | ₩ 436,975 | |
C | H326N | 1 | 600 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 28 " | 14 " | ₩ 11,866,469 | |
A | DT323 | 1 | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.1 " | 6.8 " | ₩ 6,958,384 | |
A | DT321 | 1 | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.8 " | - | RFQ
|
C | H325N | 1 | 400 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 27.6 " | 10.2 " | ₩ 6,984,967 | |
C | H325 | 1 | 400 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 27.9 " | 10.1 " | ₩ 6,127,852 | |
D | H326DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 600 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 26 " | 12.1 " | ₩ 58,693,897 | |
D | H326NDS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 600 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 26.2 " | 10.1 " | ₩ 57,491,979 | |
D | H325NDS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 400 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 22 " | 11 " | ₩ 40,411,227 | |
D | H325DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 400 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 22 " | 11 " | ₩ 36,327,357 | |
E | H326NR | 3R | 600 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 25.8 " | 14 " | ₩ 17,570,577 | |
E | H326R | 3R | 600 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 27.9 " | 10.1 " | ₩ 14,918,417 | |
E | H325NR | 3R | 400 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 28.5 " | 14 " | ₩ 7,759,115 | |
F | DT321RB | 3R | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.8 " | 6.6 " | ₩ 4,737,337 | |
E | H325R | 3R | 400 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 27.9 " | 10.1 " | ₩ 7,702,922 | |
E | H321NRB | 3R | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ₩ 1,068,795 | |
F | DT322RB | 3R | 60 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.6 " | ₩ 5,355,070 | |
F | DT323RB | 3R | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 8.1 " | 6.6 " | ₩ 8,077,755 | |
G | H324AWK | 3R, 12 | 200 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 19.5 " | 9.2 " | ₩ 4,913,072 | |
G | H325AWK | 3R, 12 | 400 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 26.3 " | 10.1 " | ₩ 13,367,882 | |
G | H325NAWK | 3R, 12 | 400 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 26.2 " | 10.1 " | ₩ 13,541,867 | |
G | H326AWK | 3R, 12 | 600 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 26.2 " | 10.1 " | ₩ 21,624,522 | |
G | H326NAWK | 3R, 12 | 600 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 26 " | 12.1 " | ₩ 19,443,900 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 파이프 집게
- 바 스톡 재료 포지셔너
- 모터용품
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 솔레노이드
- 도구 보관
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- VULCAN HART 탱크 배플
- COXREELS LG 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25 마이크론, Buna 씰
- EATON Quicklag 유형 핸들 타이
- MARTIN SPROCKET MST 부쉬형 롤러 체인 스프로킷 체인 수 200
- HANDLE-IT 모듈식 창고 안전 배리어 시스템
- BISHAMON INDUSTRIES MobiLeveler ESX 시리즈 리프트 테이블
- REMCO 4인치 금속 탐지 가능 스크레이퍼
- BALDOR / DODGE GTB, XNUMX볼트 필로우 블록 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 스틸 마이터 기어