SQUARE D H325N 안전 스위치 240VAC 3PST 400A AC
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 400 |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
깊이 | 10.2 " |
Duty | 무거운 |
GTIN | 785901450368 |
높이 | 50.2 " |
HP | 50HP @ 240VAC |
IP 등급 | 20 |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 4 |
상 | 3 |
전압 | 240 VAC |
폭 | 27.6 " |
선박 중량 (kg) | 77.85 |
선박 높이 (cm) | 36.09 |
선박 길이 (cm) | 132.31 |
선박 폭 (cm) | 71.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 연락처 양식 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H221N | 1 | 30 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 7.5 " | 4.9 " | ₩ 219,781 | ||
H321NRB | 3R | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 4 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ₩ 489,141 | ||
DT323 | 1 | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.1 " | 6.8 " | ₩ 5,323,167 | ||
DT323RB | 3R | 100 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 8.1 " | 6.6 " | ₩ 6,802,810 | ||
H324AWK | 3R, 12 | 200 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 19.5 " | 9.2 " | ₩ 4,913,072 | ||
DT321 | 1 | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.5 " | 6.8 " | - | RFQ
| |
DT321RB | 3R | 30 | 3PDT | 3 | 3 | 3 | 11.8 " | 6.6 " | ₩ 4,055,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.