AUTONICS 1/32 Din 디지털 멀티 패널 미터 Ac
필터
정확도 : + / - 0.3 % , 커넥터 유형: 스크류 터미널 , 깊이: 3.4 " , 표시하다: 백라이트 LCD 디스플레이 , 표시 숫자: 4 , 디스플레이 범위: -1999년 ~ 9999년 , 맞다: 1/32 소음 , 장착: 브라켓 , NEMA 등급: NEMA 4X 전면 패널 , 필요한 전력: 12 -24VDC/AC , 스타일: MT4N 시리즈 , 함께 사용: 외부 5A AC 전류 변압기
스타일 | 모델 | 입력 범위 | 산출 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MT4N-AA-EN | 0에서 5AAC | 지시자 | AC 전류 | ₩ 48,527 | |
A | MT4N-AV-E0 | 0에서 250 VAC로 | 계전기 | AC 볼트 | ₩ 518,770 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 맞대기 용접 튜브 피팅
- 컨테이너 스태킹
- 바닥 샌더
- 스트레치 랩 디스펜서
- 전자 비례 조정기
- 지붕 통풍기
- 트레이닝
- 임학
- 비품
- 고정용공구
- E JAMES & CO 고무 시트, 내후성, 50A
- ZING 범용 마운트 장갑 디스펜서
- LIQUATITE LTFG 유형, 액체 기밀 유연한 도관
- DIXON 크림프 페룰
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-9 Unc Lh
- Arrow Pneumatics F5 시리즈 유착 필터, 고유량
- ENERPAC EMV 시리즈 로드스케이트
- BALDOR / DODGE 유형 31 그리드-라인 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XSFS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-R 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기