그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 풋 스위치 |
동작 | 순간 |
색상 | 노란색 |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 15 |
깊이 | 6-17 / 64 " |
길이 | 11.125 " |
자재 | 강철 |
NEMA 평가 | 2,4,13 |
UPC | 785901045267 |
정격 전압 | 120에서 600 VAC로 |
폭 | 6 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 4.79 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 동작 | 연락처 양식 | 현재 평가 | 깊이 | 길이 | 자재 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW1 | 4.49 " | 순간 | SPDT | 15 | 8.50 " | 8 9 / 16 " | 캐스트 알루미늄 | 600V AC / DC | ₩ 976,675 | ||
9002AW117 | 6 13 / 32 " | 순간 | SPDT | 15 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,574,247 | ||
9002AW12 | 5 17 / 32 " | 유지 | SPST | 6/3 | 4-27 / 32 " | 9" | 캐스트 알루미늄 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,120,035 | ||
9002AW124 | 6 13 / 32 " | 순간 | DPDT | 10 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,919,540 | ||
9002AW13 | 4.5 " | 순간 | DPDT | 3 | 3.875 " | 8 9 / 16 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,276,765 | ||
9002AW14 | 5 17 / 32 " | 순간 | DPDT | 3 | 4-27 / 32 " | 9" | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,134,717 | ||
9002AW2 | 5 17 / 32 " | 순간 | SPDT | 15 | 4-27 / 32 " | 9" | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 796,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.