그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 풋 스위치 |
동작 | 순간 |
케이블 엔트리 | 0.75" NPT 도관 입구 |
색상 | 노란색 |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 15 |
깊이 | 8.50 " |
플랜지 폭 | 6 5 / 8 " |
높이 | 3.90 " |
길이 | 8 9 / 16 " |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
NEMA 평가 | 2,4,13 |
운영자 작업 | 봄 귀환 |
제품 데이터 시트 | square-d-9002aw1.pdf |
보호 | 차폐되지 않은 |
UPC | 785901815433 |
정격 전압 | 600V AC / DC |
품질 보증 | 18 개월 |
폭 | 4.49 " |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8536509065 |
A. 예, 이 풋 스위치는 적절한 인터페이스와 배선을 통해 자동화 시스템에 통합될 수 있는 경우가 많습니다.
A. 설명서에는 잘못된 연결이나 응답하지 않는 작동과 같은 일반적인 문제에 대한 풋 페달이 포함될 수 있습니다.
A. 이 순간 동작 스위치 설치에는 나사를 사용하여 풋 스위치를 단단히 장착하고 설명서에 표시된 대로 적절한 와이어를 단자에 연결하는 작업이 포함됩니다.
모델 | 폭 | 동작 | 연락처 양식 | 현재 평가 | 깊이 | 길이 | 자재 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW117 | 6 13 / 32 " | 순간 | SPDT | 15 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,574,247 | |
9002AW12 | 5 17 / 32 " | 유지 | SPST | 6/3 | 4-27 / 32 " | 9" | 캐스트 알루미늄 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,120,035 | |
9002AW124 | 6 13 / 32 " | 순간 | DPDT | 10 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,919,540 | |
9002AW13 | 4.5 " | 순간 | DPDT | 3 | 3.875 " | 8 9 / 16 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,276,765 | |
9002AW132 | 6 13 / 32 " | 순간 | SPDT | 15 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,682,065 | |
9002AW14 | 5 17 / 32 " | 순간 | DPDT | 3 | 4-27 / 32 " | 9" | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,134,717 | |
9002AW2 | 5 17 / 32 " | 순간 | SPDT | 15 | 4-27 / 32 " | 9" | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 796,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.