SQUARE D 헤비 듀티 풋 스위치
필터
색: 노란색 , 플랜지 폭: 6 5 / 8 " , 키: 3.90 " , NEMA 등급: 2,4,13 , 운영자 작업: 봄 귀환 , 보호: 차폐되지 않은 , 보증: 18 개월
스타일 | 모델 | 폭 | 동작 | 연락처 양식 | 현재 평가 | 깊이 | 길이 | 자재 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9002AW13 | 4.5 " | 순간 | DPDT | 3 | 3.875 " | 8 9 / 16 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,276,765 | |
B | 9002AW1 | 4.49 " | 순간 | SPDT | 15 | 8.50 " | 8 9 / 16 " | 캐스트 알루미늄 | 600V AC / DC | ₩ 976,675 | |
A | 9002AW12 | 5 17 / 32 " | 유지 | SPST | 6/3 | 4-27 / 32 " | 9" | 캐스트 알루미늄 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,120,035 | |
A | 9002AW14 | 5 17 / 32 " | 순간 | DPDT | 3 | 4-27 / 32 " | 9" | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,134,717 | |
A | 9002AW2 | 5 17 / 32 " | 순간 | SPDT | 15 | 4-27 / 32 " | 9" | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 796,425 | |
C | 9002AW117 | 6 13 / 32 " | 순간 | SPDT | 15 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,574,247 | |
A | 9002AW124 | 6 13 / 32 " | 순간 | DPDT | 10 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,919,539 | |
A | 9002AW132 | 6 13 / 32 " | 순간 | SPDT | 15 | 6-17 / 64 " | 11.125 " | 강철 | 120에서 600 VAC로 | ₩ 1,682,064 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그리스 피팅 키트
- 공압 테스트 플러그 액세서리
- 진공 버퍼
- 쿨러 랙
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 파이프피팅 및 커플링
- 콘크리트 공사
- 실험실기구
- 주철
- 오일 쿨러
- BATTALION 헤비 듀티 배럴 슬라이드 볼트
- JB INDUSTRIES 모세관
- PARKER 냉동 솔레노이드 밸브, 황동, 평상시 닫힘
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 코드 커넥터 잠금 너트, 나사산 금속 도관용, 나일론
- VELVAC Gladhand 씰 버킷 디스플레이
- CHICAGO-LATROBE 스페이드 드릴
- COOPER B-LINE 사이드 드롭아웃
- EATON CI 시리즈 절연 인클로저
- HONEYWELL 공기 처리 시스템
- BALDOR / DODGE GT, 좁은 슬롯 테이크업 그립 타이트 어댑터 볼 베어링