항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
색상 | 초록색 |
드라이브 유형 | 손 |
듀티 등급 | 일반 의무 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 47 / 64 " |
주택 자재 | 강철 |
맥스. 압력 등급 | 4000의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
설치 | 바닥 |
전체 높이 | 14 49 / 64 " |
전체 길이 | 13 25 / 32 " |
전체 폭 | 22 41 / 64 " |
릴 입구 | 3/8 "(F) NPT |
씰 타입 | Viton (R) / PTFE |
회전 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 12.11 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 듀티 등급 | 호스 길이 | 씰 타입 | 직경 외부 호스. | 최대 온도 | 설치 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440G19 | 10 39 / 64 " | 중간 의무 | 100ft. | 니트릴 | 3 / 8 " | 150도 F | 바닥, 벽, 벤치, 트럭 | 11 39 / 64 " | ₩ 147,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.