그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 플러그 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
마감재 | 아연 도금 |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 자동차 |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
씰 | NBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 150도 F |
UPC | 190735613764 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | CN |
모델 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E561 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 4 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 10,902 | |
30E562 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 3 / 8 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 4,007 | |
30E563 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 4,235 | |
30E564 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 4 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 9,537 | |
30E565 | 3 / 8 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 25,620 | |
30E567 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 19,267 | |
30E568 | 3 / 8 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 3 / 8 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 25,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.