그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 플러그 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
호스 연결 | (M) NPT |
교환 유형 | 자동차 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
씰 | HNBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E561 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 4 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 12,005 | ||
30E562 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 3 / 8 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 4,007 | ||
30E563 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 4,235 | ||
30E564 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 4 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 10,500 | ||
30E565 | 3 / 8 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 25,620 | ||
30E567 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 19,267 | ||
30E569 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 4 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 43,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.