SPEEDAIRE 퀵 커넥트 호스 커플링, Tru-Flate 자동차
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E563 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 4,235 | |
B | 30E564 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 4 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 10,500 | |
A | 30E561 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 4 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 12,004 | |
C | 30E736 | 1 / 4 " | (F) NPT | 강철 | 300의 PSI | 3 / 8 " | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 5,565 | |
D | 30E741 | 1 / 4 " | (M) NPT | 강철 | 300의 PSI | 1 / 4 " | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 5,495 | |
A | 30E562 | 1 / 4 " | (F) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 3 / 8 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 4,007 | |
C | 30E735 | 1 / 4 " | (F) NPT | 강철 | 300의 PSI | 1 / 4 " | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 5,180 | |
E | 30E740 | 1 / 4 " | 호스 바브 | 강철 | 300의 PSI | - | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 7,000 | |
F | 30E569 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 4 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 43,522 | |
B | 30E567 | 1 / 4 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 19,267 | |
D | 30E732 | 1 / 4 " | (M) NPT | 강철 | 300의 PSI | 3 / 8 " | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 3,290 | |
B | 30E568 | 3 / 8 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 3 / 8 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 25,777 | |
D | 30E734 | 3 / 8 " | (M) NPT | 강철 | 300의 PSI | 3 / 8 " | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 6,737 | |
B | 30E565 | 3 / 8 " | (M) NPT | 304 스테인레스 스틸 | 400의 PSI | 1 / 2 " | HNBR | -40도 ~ 200도 F | ₩ 25,620 | |
C | 30E737 | 3 / 8 " | (F) NPT | 강철 | 300의 PSI | 1 / 4 " | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 8,330 | |
C | 30E738 | 3 / 8 " | (F) NPT | 강철 | 300의 PSI | 3 / 8 " | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 1,120 | |
D | 30E733 | 3 / 8 " | (M) NPT | 강철 | 300의 PSI | 1 / 4 " | NBR | -40도 ~ 150도 F | ₩ 7,630 |
퀵 커넥트 호스 커플링, Tru-Flate 자동차
Speedaire Tru-Flate 자동차 공기 커플링 플러그는 공기 호스와 도구를 압축 공기 공급 장치에 연결하도록 설계된 커플링 세트의 수 끝단입니다. 이러한 고유량 커플링은 흐름을 개선하고 우수한 도구 효율성을 제공하여 압력 강하를 줄이고 공기 비용을 줄입니다. 1/4 및 3/8인치 본체 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교통 바리케이드
- 달아서 절단기
- 폴리 우레탄 호스
- LED 드라이버
- 도크 바리케이드
- 차단밸브
- 전자
- 보관 및 운송 카트
- 감속기
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- HI-TECH DURAVENT 그레이 에틸 비닐 아세테이트 산업용 덕트 호스
- WIEGMANN 경 사진 전면 푸시 버튼 인클로저
- SCHNEIDER ELECTRIC 60VDC, 슬림 인터페이스 릴레이
- BRADY 품질 검사 라벨
- ANVIL 45도 팔꿈치, 블랙 파이프
- TAKE-A-LABEL 탬프 라벨 어플리케이터
- PARLEC 콜릿 렌치
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 40 체인
- MAGLITE 장착 브래킷
- SMC VALVES 컴팩트 시리즈 실린더