그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -25 ~ 158 F |
깊이 | 2-1 / 4 " |
전기 연결 | 3 Ft 18 AWG 리드 |
높이 | 8.75 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 5 VA |
Honeywell Motors 대체 | MS4103 |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 샤프트 커플 링 |
신호 유형 | 온 / 오프 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 90 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
타이밍 (초) | 90 |
토크 | 62파운드 |
타입 | 봄 귀국 |
UPC | 094713955849 |
전압 | 120 AC |
폭 | 2 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8501106060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.