PARKER 유압 퀵 커플러, 스틸, 3/4 "
필터
베어링 재질 : 스테인리스 강 , 베어링: 스테인레스 , 본체 재질: 강철 , 몸 사이즈: 3 / 4 " , 마치다: Chromium 6 무료 , 길이: 3 23 / 64 " , 잠금 유형: 잠금 볼 , 잠금 장치: 공 , 맥스. 작동 압력: 4000의 PSI , 분. 작동 온도: -40도 F , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 온도. 범위: -40 ~ 250 F , 스레드 유형: 여성 , 밸브 디자인: 아가 , 밸브 유형: 아가
스타일 | 모델 | 타입 | 연결 유형 | 유량 | 항목 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6601-12-12 | 커플러 (본체) | NPTF | 28 갤런 / 분 | 연결 | 4000의 PSI | 6601-12-12 | 니트릴 | 3 / 4-14 인치 | ₩ 167,072 | |
B | H6-63 | 커플러 남성 하프 | FNPT | 28gpm | 유압 커플러 바디 | 2500의 PSI | H6-63 | 부나 엔 | 3 / 4 "-14 | ₩ 64,102 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 에어 탱크
- 피펫
- 파워 콘크리트 스크리드 블레이드
- HVAC 브러시 액세서리
- 뒷문 스프레더 액세서리
- 컨베이어
- 펌프 액세서리
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 파워 가위
- NTN 개방형 레이디 얼 볼 베어링
- LEONARD VALVE 증기 및 물 혼합 밸브, 크롬 도금 청동
- GENOVA 슬립 티
- VULCAN HART 스파크 점화 컨트롤러
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 씰
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/2-8 Un
- EATON 74118 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
- VESTIL DGD 시리즈 드럼 그리퍼
- WEG 전기 모터, 60/15Hp
- TRI-ARC U-Design 톱니형 비지지 캔틸레버 사다리, 20인치 캔틸레버