EATON 74118 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
Eaton 74118 시리즈 중형 피스톤 모터는 기계적 부하를 구동하는 데 이상적인 유압 모터입니다. 이 중형 피스톤 모터는 이동식 중형 유압 장비(해상 및 육상), 선박 크레인, 건설 장비 및 윈치에 사용됩니다. 그들은 최대 변위를 제공합니다... 연속 작동 시 20.3 cu.cm/rev.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 74118-DAJ-01 | ₩ 2,083,200 | RFQ
|
A | 74118-DAP-01 | ₩ 1,882,776 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 중형 피스톤 모터는 펌프의 유압 에너지를 기계 에너지로 변환합니다.
- 모터의 연결된 축은 부착된 부하를 구동하기 위해 생성된 기계적 에너지에 의해 회전합니다.
특징
- Eaton 74118 시리즈 미디엄 듀티 모터는 SAE 장착 플랜지가 있어 외부 하중 및 고압 저항으로부터 샤프트를 방지합니다.
- 79 GPM 정격 속도에서 20.8 l/min의 입력 유량을 제공하고 누수 방지 연결을 위한 SAE 포트 O-링이 있습니다.
- 이 이중 회전 모터는 3600RPM의 최대 속도를 제공합니다.
- 컴팩트하게 설계된 이 피스톤 모터의 최대 정격 압력은 345bar입니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
유압 시스템에서 Eaton 74118 시리즈 중형 피스톤 모터의 최대 점도 범위는 얼마입니까?
정상 작동 온도에서 최적의 점도 범위는 60~180 SUS입니다.
이 중형 고정 피스톤 모터의 연속 정격 압력은 얼마입니까?
210 바.
Eaton 74118 시리즈 피스톤 모터의 ISO 청정도 코드는 무엇입니까?
ISO 청정도 코드는 엔진 오일의 미립자 오염을 지정합니다. 이러한 모터의 청정도 코드는 18/13이며 이는 각각 5미크론(밀리리터당 2500개의 미립자) 및 15미크론(밀리리터당 80개의 미립자)보다 큰 입자 크기를 허용한다는 의미입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샤워기 및 욕조 액세서리
- 회전 및 직선 레이저 레벨
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 테이크 업 장치
- 스트레인 릴리프
- 가스켓
- 실험실 보관 및 운송
- 연소 테스트
- 파이프 스레딩 장비
- PROTO 래칫 렌치 세트
- TOUGH GUY 식품 등급 쓰레기통
- MUELLER INDUSTRIES 감속기, C x C, Wrot Copper
- EIKO 할로겐 반사경 램프, T7
- WESCO 와이어 오피스 카트
- DIAMOND VANTAGE 코어 비트 1-1 / 4 인치
- ANVIL 여분의 헤비 CW 니플, 아연도금
- WRIGHT TOOL 1-1/2인치 드라이브 6포인트 표준 메트릭 임팩트 소켓
- EATON 파워 인렛 박스
- KRAFT TOOL CO. 조인트 나이프