그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
마감재 | Chromium 6 무료 |
유량 | 28 갤런 / 분 |
길이 | 3 23 / 64 " |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 4000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | 6601-12-12 |
파이프 크기 NPT | 3 / 4 " |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 3 / 4-14 인치 |
나사 유형 | 여성 |
타입 | 커플러 (본체) |
밸브 디자인 | 아가 |
밸브 타입 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8481200050 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 연결 유형 | 유량 | 항목 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6-63 | 커플러 남성 하프 | FNPT | 28gpm | 유압 커플러 바디 | 2500의 PSI | H6-63 | 부나 엔 | 3 / 4 "-14 | ₩ 65,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.