HONEYWELL 짧은 직선 레버 액추에이터 프리미엄 소형 스냅 스위치
필터
연락처 양식: SPDT , 깊이: 0.4 " , 키: 0.63 " , 장착 치수: 0.41 x 0.87 "센터 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 터미널 유형: 빠른 연결 , 액추에이터 유형: 짧은 직선 레버
스타일 | 모델 | 릴리즈 포스 | 액추에이터 길이 | 현재 평가 | 정격 전압 | 차동 여행 | 주택 자재 | 맥스. 여행 전 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-1B17D8-122 | 0.10 온스 | 1.63 " | 3A | 250 VAC | 1.35mm | 폴리 에스테르 | 6mm | 0.42N | ₩ 8,995 | |
B | V7-1B17D8-022 | 0.28 온스 | 1.41 " | 3A | 277 VAC | 0.027 " | PCT 폴리 에스터 열가소성 | 0.12 " | 2.82 온스 | ₩ 15,347 | |
C | V7-1B19D8-022 | 0.28 온스 | 1.41 " | 3A | 277 VAC | 0.028 " | PCT 폴리 에스터 열가소성 | 0.128 " | 2.82 온스 | ₩ 7,717 | |
D | V7-1C17D8-002 | 0.52 온스 | 0.87 " | 15 | 277 VAC | 0.015 " | PCT 폴리 에스터 열가소성 | 0.06 " | 5.5 온스 | ₩ 10,937 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고압 유압 실린더
- 아버 보도
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 주거용 받침대 팬
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- 파이프피팅 및 커플링
- 드릴 액세서리
- 비옷
- 환풍
- 마운트 및 진동 제어
- WILTON TOOLS 기계 바이스
- APPROVED VENDOR 압출 여성 티
- LUTRON Decora 조명 디머 컨트롤
- WELLER 교체 필터 연기 추출
- APPLETON ELECTRIC 푸시 버튼 황색
- COOPER B-LINE B591 시리즈 파이프 브래킷 안장/클램프
- WATTS 카본 블록 교체용 카트리지
- EATON 접촉 어셈블리
- NICHOLSON 파일 세트
- SPEEDAIRE 필터 벽걸이 세트