항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 플랜지 x 플랜지 |
손잡이 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 275psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 125psi WSP |
파이프 크기 | 3" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | TFE |
시트 재질 | TFM (TM) PTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 자가 조정 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 500도 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 20.48 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | TW |
모델 | 손잡이 재질 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SV50116M010 | 304 스테인리스 스틸 (비닐 그립 포함) | 1" | RTFE | ₩ 488,040 | |
SV50116M014 | 304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | RTFE | ₩ 734,072 | |
SV50116M020 | 304 스테인레스 스틸 | 2" | PTFE | ₩ 1,231,807 | |
SV50116M040 | 304 스테인레스 스틸 | 4" | TF | ₩ 3,564,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.