SHARPE VALVES
미국 일리노이주 노스레이크에 본사를 두고 있는 Sharpe Valves는 1986년부터 제조, 화학 처리 및 식품 및 음료 가공 산업을 위한 다양한 유체 흐름 솔루션을 제공하고 있습니다. 상세 보기
필터
배관
HVAC 및 냉각기
배관 필터
차단밸브전체보기
볼 밸브 316-스테인리스강, 탄소강, 연성철 및 주철 인라인 볼 밸브는 산업 및 화학 공정 응용 분야에서 유체 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. 이중 O-링 씰이 있는 분출 방지 스템 기능
공압 작동 식 볼 밸브 한 방향으로 작동하기 위해 공기를 사용하고 역방향으로 작동하기 위해 스프링을 사용하는 탄소강 및 스테인리스 스틸 밸브; 고압을 견딜 수있다
유량제어밸브전체보기
버터 플라이 밸브 게이트 및 글로브 밸브 ON / OFF 작동 볼트 또는 나사 식 보닛을 수행하여 파이프 라인에서 액체의 흐름을 조절하는 데 사용되는 클래스 800 및 150 밸브. 다양한 압력 등급, 재료 및 연결에서 사용 가능
샤프 밸브 정보
이 브랜드의 카탈로그는 전체 포트 볼 밸브, 제어, 내화 볼, 금속 시트 볼, 플러시 바닥 탱크, 극저온, 염소 및 열 유체 볼 밸브로 구성됩니다. 샤프 밸브 탄소강 볼 밸브 염소 흐름이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 이 염소 볼 밸브는 높은 내마모성을 위해 캡슐화된 몸체 볼트가 특징입니다. 누출 방지 밀봉 및 원활한 밸브 작동을 위한 하이 사이클 스템 패킹이 있습니다. 이 밸브에는 간편한 설치를 위한 통합 장착 패드가 있습니다. 밸브는 높은 진동과 우발적인 충격에 대해 밸브가 열리고 닫히는 것을 방지하기 위해 잠글 수 있는 레버 핸들이 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Sharpe Valves 부품 번호는 종종 다양한 파커 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Sharpe 밸브를 찾고 있다면 해당 품목을 사용할 수 있는 가능성이 있습니다.
배송
이 볼 밸브는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
주요 상품명
러그 및 웨이퍼 볼 밸브
이 밸브는 유체 흐름 적용을 위한 파이프라인의 두 플랜지 사이에 설치하는 데 이상적입니다. 누출 가능성을 방지하기 위한 일체형 디자인 및 PTFE 시트와 316 스테인리스 스틸이 있습니다....더 읽기
V-포트 제어 밸브
이 밸브는 유체 전달 응용 분야에서 유체 흐름에 대한 전자 제어를 제공합니다. 손쉬운 문제 해결을 위한 3피스 디자인과 느슨한 접촉을 방지하기 위해 플레이 커플링이 없습니다. 테제...더 읽기
자주 묻는 질문
볼 밸브를 부분적으로 열 수 있습니까?
물/유체의 전체 흐름을 허용하기 위해 볼 밸브를 끝까지 여는 것이 좋습니다. 밸브를 부분적으로 열면 유체 흐름이 변동될 수 있습니다.
극저온 밸브는 어디에 사용됩니까?
이 밸브는 천연 가스 및 석유화학 유량 제어 응용 분야에 사용됩니다. 가연성, 폭발성 및 독성 매체 흐름 응용 분야에 이상적입니다.