SHARPE VALVES 316 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브, 소켓 x 소켓
필터
볼 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 볼 밸브 제품 그룹: Manual , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 바디 스타일: 인라인 , 연결 타입: 소켓 x 소켓 , 손잡이 유형: 잠금 레버 , 맥스. 압력: 1000psi WOG , 포트: 가득 찬 , 인감 재질: RTFE , 시트 재질: RTFE , 줄기 재료: 316 스테인레스 스틸 , 줄기 유형: 자가 조정 , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 450도 , 밸브 구조: 3- 조각
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SV39036SW004 | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | ₩ 104,300 | |
A | SV39036SW020 | 304 스테인레스 스틸 | 2" | ₩ 542,342 | |
A | SV39036SW002 | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | ₩ 95,392 | |
A | SV39036SW003 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 8 " | ₩ 95,392 | |
A | SV39036SW006 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | ₩ 146,825 | |
A | SV39036SW010 | PVC 그립이있는 304 스테인리스 스틸 | 1" | ₩ 277,357 | |
A | SV39036SW012 | PVC 그립이있는 304 스테인리스 스틸 | 1.25 " | ₩ 308,332 | |
A | SV39036SW014 | PVC 그립이있는 304 스테인리스 스틸 | 1.5 " | ₩ 366,152 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 브러쉬
- 프레스 도구
- 에어 라우터
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 포크
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 펌프
- 공기처리
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 연소 테스트
- BIL-JAX 텔레 스코핑 다리 확장
- KEO 센터 리머, 고속도강, 3날, 120도 포함 각도
- BRADLEY 오픈 프론트 기어 로커
- SQUARE D HJP 계열, 회로 차단기
- DIXON 고온 슬리브
- THOMAS & BETTS RE6 시리즈 링 터미널
- EATON KS 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- CALBRITE EMT 2 홀 전도성 홀 스트랩
- TB WOODS 샤프트 커플 링 칼라 플렉시블 커플 링
- NIBCO 노동조합, CPVC