SHARPE VALVES 단조 316L 스테인리스 강 게이트 밸브, 소켓 용접
필터
바디 재질 : 단조 316L 스테인리스 스틸 , 보닛 스타일: 볼트 , 수업: 클래스 800 , 연결 타입: 소켓 용접 , 핸들 재질: 탄소강 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 최대. 유체 온도: 850도 F , 최대. 증기 압력: 1225의 PSI , 최대. 수압: 1600의 PSI , 줄기 재료: 410 스테인레스 스틸 , 밸브 스템 유형: 상승 , 웨지 재질: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SV34836SW006 | 3 35 / 64 " | 3 / 4 " | 5-25 / 64 " | ₩ 663,320 | |
A | SV34836SW004 | 3.156 " | 1 / 2 " | 5.125 " | ₩ 598,832 | |
A | SV34836SW010 | 4 21 / 64 " | 1" | 6.375 " | ₩ 1,116,517 | |
A | SV34836SW014 | 5" | 1.5 " | 8.625 " | ₩ 1,911,227 | |
A | SV34836SW012 | 5" | 1.25 " | 7.031 " | ₩ 1,383,532 | |
A | SV34836SW020 | 5.125 " | 2" | 9-1 / 16 " | ₩ 3,082,170 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 구동 모터
- 크리퍼 및 크리퍼 좌석
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 고무 그로밋
- 모바일 작업 테이블 액세서리
- 워터 히터
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 우물펌프
- 유연한 임펠러 펌프
- ALPHA FITTINGS 남성 어댑터
- GRAINGER Tig 용접봉 10 Lb 상자 1/16 인치
- BUSSMANN 클래스 T 퓨즈 블록, 600V
- VULCAN HART 케이블 어셈블리
- ZSI-FOSTER 표준, 캡 나사 어셈블리
- EDWARDS SIGNALING 스피커
- WATTS 기어 액추에이터 키트
- KERN AND SOHN UFN 시리즈 팔레트 저울
- HUMBOLDT 해머 릴리스 핀
- CAIMAN 안감이 없는 팜 TIG/MIG 용접 장갑