샤프 밸브 탄소강 공압 작동 볼 밸브
필터
볼 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 볼 밸브 제품 그룹: 구동 , 본체 재질: 탄소강 , 바디 스타일: 인라인 , 연결 타입: FNPT , 맥스. 입구 압력: 145의 PSI , 맥스. 압력: 1000psi WOG, 100psi 증기 , 마운트: 직접 , 작업: 봄 귀환 , 포트: 가득 찬 , 필요한 압력: 40의 PSI , 인감 재질: PTFE , 시트 재질: TFM , 줄기 재료: 316 스테인레스 스틸 , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 300도 , 밸브 구조: XNUMX 피스
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SV13SER1779 | 1" | ₩ 2,217,757 | |
A | SV13SER1781 | 1.5 " | ₩ 2,386,212 | |
A | SV13SER1777 | 1 / 2 " | ₩ 1,450,225 | |
A | SV13SER1782 | 2" | ₩ 2,825,165 | |
A | SV13SER1778 | 3 / 4 " | ₩ 1,832,635 | |
A | SV13SER1776 | 3 / 8 " | ₩ 1,390,637 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 전기 히터
- PVC 및 CPVC 튜브
- 드릴 척
- 편광 안전 안경
- 철근 로케이터
- 와이어코넥터
- A / C 냉동
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 견과류
- 호이스트 및 트롤리
- CHICAGO FAUCETS 스파우트 어셈블리
- BALLYMORE 인사 리프트
- FERNCO 유연한 스톡 커플 링 : 1056 시리즈
- BUSSMANN KGJ-E 시리즈 특수 퓨즈
- EDWARDS SIGNALING 2400 시리즈 박스
- SUPER-STRUT C749 시리즈 채널 버팀대
- PLAST-O-MATIC CKS 시리즈 자동 폐쇄형 체크 밸브
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2047X 시리즈
- REMCO 스크럽 패드
- BOSTON GEAR 14 직경 피치 강철 경화 나선형 베벨 기어