그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 작동 식 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 탄소강 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT |
맥스. 입구 압력 | 145의 PSI |
최대. 압력 | 1000psi WOG, 100psi 증기 |
산 | 직접 |
조작 | 봄 귀환 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
포트 | 가득 찬 |
필요한 압력 | 40의 PSI |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | TFM |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 300도 |
밸브 구조 | XNUMX 피스 |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | CN |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
SV13SER1777 | 1 / 2 " | ₩ 1,450,225 | |
SV13SER1778 | 3 / 4 " | ₩ 1,832,635 | |
SV13SER1779 | 1" | ₩ 2,217,757 | |
SV13SER1781 | 1.5 " | ₩ 2,386,212 | |
SV13SER1782 | 2" | ₩ 2,825,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.