SHARPE VALVES 316 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브, 플랜지형 x 플랜지형
필터
볼 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 볼 밸브 제품 그룹: Manual , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 바디 스타일: 인라인 , 연결 타입: 플랜지 x 플랜지 , 손잡이 유형: 잠금 레버 , 맥스. 압력: 275psi WOG , 최대. 증기 압력: 125psi WSP , 포트: 가득 찬 , 시트 재질: TFM (TM) PTFE , 줄기 재료: 316 스테인레스 스틸 , 줄기 유형: 자가 조정 , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 500도 , 밸브 구조: 2- 조각
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SV50116M014 | 304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | RTFE | ₩ 734,072 | |
B | SV50116M030 | 304 스테인레스 스틸 | 3" | TFE | ₩ 1,986,442 | |
A | SV50116M040 | 304 스테인레스 스틸 | 4" | TF | ₩ 3,564,557 | |
A | SV50116M020 | 304 스테인레스 스틸 | 2" | PTFE | ₩ 1,231,807 | |
A | SV50116M010 | 304 스테인리스 스틸 (비닐 그립 포함) | 1" | RTFE | ₩ 488,040 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 지진 안전 장치
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 높이 게이지
- 5S 레드 태그 스테이션
- 유출방지용품
- 기계 유체
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 특성 테스터 (비전기적)
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- QORPAK 부싯돌 유리 유형 III 점 적기 병
- APPLETON ELECTRIC 철 도관 출구 바디
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 비금속 케이블/호스 캐리어 시스템, 케이블 트랙 키트
- HOFFMAN 콤팩트 시리즈 패널
- SPEARS VALVES PVC Y 패턴 밸브, SR 나사산 끝단, FKM
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 모터, 삼상, 방적, 탄력 있는 베이스
- JESCRAFT 현장 리프트 박스
- MI-T-M 와셔
- HECK INDUSTRIES 튜브 롤링 머신
- SMC VALVES 실린더 하드웨어