항목 | 콤보 플로어 빗자루 |
내산성 | 가능 |
블록 재료 | 폴리 프로필렌 |
블록 크기 | 16 " |
강모 색상 | 초록색 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
빗자루 신청 | 모든 표면 |
빗자루 연결 유형 | 유럽 스레드 |
빗자루 등급 | Heavy-Duty 제품 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
전체 길이 | 2" |
트림 길이 | 2" |
UPC | 5705020317422 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9603908040 |
원산지 | DK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.