REMCO

Remco 색상 코드 브러시, 삽, 패들, 스크레이퍼, 스퀴지, 더스트 팬, 빗자루, 도구 걸이 등. 브랜드의 빗자루 머리 사용자 요구에 맞게 다양한 길이의 스틱으로 사용자 정의할 수 있습니다. 부드러운 폴리에스터 강모와 넓은 디자인으로 미세하고 건조한 입자를 쉽게 청소할 수 있습니다. 이 FDA 및 HACCP 준수 장치는 폴리프로필렌으로 만들어져 화학 물질을 견디고 내구성을 부여합니다. 렘코 믹싱 패들 상업용 주방 및 레스토랑에서 반죽, 소스, 제과 및 수프를 혼합 및 스크래핑하도록 설계되었습니다. 단순함을 위한 일체형 디자인과 작동이 용이한 T자형 핸들이 있으며 최대 화씨 176도의 온도를 견딜 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

REMCO 플라스틱 삽

플라스틱 삽식품 가공 작업 시 평평한 표면이나 깊은 용기에서 원료 및 가공 제품을 삽으로 퍼내는 데 적합합니다. 일부 모델은 휘어짐 방지를 위해 내부 알루미늄 튜브로 강화된 손잡이를 갖추고 있습니다. 스쿱 및 사각 날 옵션으로 제공됩니다.(14 제품)

REMCO 카트 및 트럭 뚜껑

카트 및 트럭 뚜껑운송, 보관 및 냉동 응용 분야를 위한 Remco 색상 코드 각진 덤프 욕조와 함께 사용하기에 적합한 고밀도 폴리에틸렌 호퍼 뚜껑(1개 상품)

REMCO 스퀴지

스퀴지(14 제품)

REMCO 색상 코드 브러시

색상 코드 브러시빗자루 헤드, 데크 스크럽 브러시 및 헤드, 접시 브러시, 핸드 브러시, 네일 브러시, 탱크 브러시 및 밸브 브러시가 포함됩니다. 4.5 ~ 19.62 인치 길이로 제공(30 제품)

REMCO 로비 브룸

로비 빗자루(12 제품)

REMCO 앞치마

앞치마(19 제품)

REMCO 보호 슬리브

보호 슬리브(10 제품)

REMCO 먼지 팬

더스트 팬강력한 아래쪽 압력을 견딜 수있는 견고한 넥 조인트가있는 휴대용 폴리 프로필렌 더스트 팬과 효율적으로 자재를 들어 올리기위한 날카로운 모서리. 화씨 250도까지의 온도를 처리 할 수 ​​있습니다.(6 제품)

REMCO 핸드 스크레이퍼

핸드 스크레이퍼최대 화씨 410도의 온도에서 철판이나 벤치탑 청소에 적합한 벤치 및 핸드 스크레이퍼가 포함되어 있습니다. 일부 모델은 금속 탐지기 시스템과 함께 사용하기 위한 반철 구조를 특징으로 합니다.(2 제품)

REMCO 씰 플러그

씰 플러그(1개 상품)

REMCO 코터 핀

코터 핀(1개 상품)

REMCO 특수 캐스터

특수 캐스터(1개 상품)

REMCO 버킷 및 통

양동이와 들통버킷에서 유출을 방지하기 위해 보안 클립으로 설계된 12.25 인치 원형 폴리 프로필렌 뚜껑. 주황색, 빨간색, 검정색, 파란색, 흰색, 녹색 및 노란색 색상으로 제공(1개 상품)

REMCO 구면 베어링

구면 베어링(1개 상품)

REMCO 준비 및 보관 도구

도구 준비 및 보관농업용으로 바닥과 평평한 표면에서 재료를 긁어내고 대형 용기에서 농산물을 비우거나 옮기기 위해 설계된 스크레이퍼 및 갈퀴입니다. 나일론 및 폴리프로필렌 변형으로 제공(1개 상품)

REMCO 타이어 및 휠

타이어와 휠(1개 상품)

REMCO 부품

파트(부품)벽걸이용 브라켓과 함께 사용되는 교체용 후크 ​​및 그래버 도구로 도구 및 장비를 걸 수 있습니다. 가볍고 내구성 있는 폴리프로필렌/고무 구조로 장시간 사용 시 마모, 균열 및 파손을 최소화합니다.(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Remco 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Ampco, Wright Tool 및 3M MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 단종된 제품을 찾고 있다면 기회는 Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Remco 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

렘코 소개

Remco 색상 코드 브러시, 삽, 패들, 스크레이퍼, 스퀴지, 더스트 팬, 빗자루, 도구 걸이 등. 브랜드의 빗자루 머리 사용자 요구에 맞게 다양한 길이의 스틱으로 사용자 정의할 수 있습니다. 부드러운 폴리에스터 강모와 넓은 디자인으로 미세하고 건조한 입자를 쉽게 청소할 수 있습니다. 이 FDA 및 HACCP 준수 장치는 폴리프로필렌으로 만들어져 화학 물질을 견디고 내구성을 부여합니다. 렘코 믹싱 패들 상업용 주방 및 레스토랑에서 반죽, 소스, 제과 및 수프를 혼합 및 스크래핑하도록 설계되었습니다. 단순함을 위한 일체형 디자인과 작동이 용이한 T자형 핸들이 있으며 최대 화씨 176도의 온도를 견딜 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

브랜드에서 색상으로 구분된 제품을 제공하는 이유는 무엇입니까?

제품의 색상 코딩은 안전한 취급 관행을 촉진하고 작업 구역 간의 교차 오염 위험을 최소화합니다.

브랜드의 걸레 버킷의 용량은 얼마입니까?

Remco 걸레 버킷은 최대 3갤런을 처리할 수 있습니다.

렘코 제품은 어떻게 보관하나요?

사용자는 다음을 선택할 수 있습니다. Remco 도구 걸이 브랜드 제품을 안전하게 보관하기 위해