그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 드라이버 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 131도 F |
높이 | 1.5 " |
현재 입력 | 0.50AAC |
입력 전원 | 165 |
입력 전압 | 347에서 480 VAC로 |
길이 | 9.5 " |
출력 전류 | ADC 0.35 개 |
Output Voltage | 120-425 VDC |
역률 | 0.90 |
전원 출력 | 40 ~ 150W |
폭 | 2 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8504409520 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 주변 온도. 범위 | 높이 | 입력 전원 | 입력 전압 | 길이 | 출력 전류 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDINTA2000C24DO | 1 1 / 16 " | -4도 ~ 158도 F | 1" | 59 | 120에서 277 VAC로 | 16 11 / 16 " | 1.0-2.0 ADC | 최대 24VDC | ₩ 221,532 | ||
XI054C150V054DNT1M | 1.187 " | -4도 ~ 158도 F | 1" | 65 | 120에서 277 VAC로 | 14.187 " | 0.70-1.50 ADC | 27-54 VDC | ₩ 164,535 | ||
XI075C200V054XPT1M | 1.187 " | -4도 ~ 158도 F | 1" | 87 | 120에서 277 VAC로 | 16.625 " | 0.70-2.0 ADC | 27-54 VDC | ₩ 240,957 | ||
913710299702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
929000654006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
ICN2P16TLEDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
ICN3P16TLEDN35M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.