자이타늄 듀라볼트
이 LED 드라이버는 전원 공급 불량으로 인한 고장을 줄여줍니다. 전력 품질 저하 및 중성선 손실이 발생하기 쉬운 산업용 및 실외 조명기구의 개조 및 보수 프로젝트에 사용됩니다.
Philips Advance의 광범위한 카탈로그는 선형, 포인트 및 산업용 모듈로 구성됩니다. LED 드라이버 안정기. 필립스 어드밴스 안정기 전류를 조절하고 형광등 시스템에 충분한 전압을 제공하는 데 이상적입니다. 이 소형 안정기는 잔물결이 없고 일관된 출력을 위해 고조파 왜곡 최소화를 제공할 뿐만 아니라 마모성 재료 및 가혹한 산업 조건으로부터 보호하기 위해 경량 구조를 특징으로 하는 금속 인클로저를 갖추고 있습니다. 밸러스트 점화기 및 사인 밸러스트와 함께 앞서 언급한 다양한 제품을 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
상세 보기
전자식 안정기언더 캐비닛, 간판 조명 또는 방향 조명기구에서 즉시 깜박임없는 점화를 제공하도록 설계되었습니다. 램프 줄무늬 감소 기술 (일부 품목)을 사용하여 저온 작동 및 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. CFL, F54T5, T12, T8 및 T5 램프와 함께 사용 가능 (141 제품)
HID 안정기조명기구와 함께 사용하여 전력 변동으로부터 전구를 보호하고 전구의 효율성을 유지합니다. 전구가 켜져있는 동안 전압 스파이크 및 전류 공급을 조절하는 데 이상적입니다. 실내, 실외 및 방수 인클로저 옵션으로 제공(247 제품)
CFL 안정기Mark 10 Powerline 및 SmartMate 시리즈 전자식 안정기는 선택한 모델에서 전체 범위 디밍 기능을 사용하여 단일 또는 이중 형광 램프에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 최소 시작 온도가 0/25/32/50 deg F이고 추가 배선이 필요하지 않습니다. (302 제품)
HID 안정기 점화기램프에서 글로우 방전을 생성하고 내부 가스 (금속 할로겐화물, 수은 또는 나트륨)를 이온화하여 고강도 방전 (HID) 코어 및 코일 안정기를 수리하는 데 사용됩니다. 35 ~ 1000W 램프 와트 옵션으로 제공 (10 제품)
디밍 안정기점유 센서 및 건물 관리 시스템과 함께 사용하기위한 별도의 제어 리드로 구성된 에너지 효율적인 안정기는 전 범위 연속 디밍을 제공합니다. 기능 등급 P / IP 열 보호 및 프로그래밍 된 시작 회로 (일부 모델)로 램프 수명 연장 (18 제품)
커패시터(11 제품)
전자식 HID 안정기(7 제품)
LED 드라이버전원 공급 장치의 변동으로부터 어레이를 보호하기 위해 LED 조명기구에 사용됩니다. 고전압 AC를 저전압 DC로 변환하여 어레이에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 프로그래밍 가능 LED 드라이버를 조정하여 전력 요구 사항을 충족하는 특정 전압 및 전류 출력을 제공 할 수 있습니다.(93 제품)
HID 커패시터HID 전구가 깜박이는 것을 방지하고 전구를 시작하며 HID 전구의 유입 전류 및 전압을 조절하도록 설계된 충전 / 에너지 저장 커패시터입니다. 간판 및 볼라드 조명에 설치하기에 이상적인 건식 필름 HID 커패시터입니다. 오일 충전 커패시터도 사용 가능(30 제품)
마그네틱 안정기형광등 조명기구의 자기 안정기를 대체합니다. 광도 출력을 제어 할 수없는 스위치, 재실 센서 및 조명 제어에 이상적입니다. 120 및 277VAC의 정격 전압에서 사용 가능(35 제품)
밸러스트에 서명SingPRO 시리즈 사인 밸러스트는 실내 및 실외 표지판에 사용되는 고강도 전구에 전원을 공급하고 비와 날씨에 대한 노출을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 하나가 고장 나더라도 다른 전구에 전원을 공급할 수있는 안전 장치 기능이 있습니다.(4 제품)
지진 안전 장치(1개 상품)
비상 조명 액세서리(18 제품)
비상 조명기구(211 제품)
교체 센서(4 제품)
괄호(4 제품)
조명 변압기(6 제품)
LED 디스플레이 / 코브 조명(7 제품)
차량용 라이트 마운트 및 브래킷(1개 상품)
LED 라이트 패널(1개 상품)
커패시터 액세서리(1개 상품)
안정기 액세서리(13 제품)
제어 변압기(1개 상품)
파트(부품)(6 제품)
비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터(1개 상품)
필립스 어드밴스 장비 및 액세서리는 특송 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.
Philips Advance의 광범위한 카탈로그는 선형, 포인트 및 산업용 모듈로 구성됩니다. LED 드라이버 안정기. 필립스 어드밴스 안정기 전류를 조절하고 형광등 시스템에 충분한 전압을 제공하는 데 이상적입니다. 이 소형 안정기는 잔물결이 없고 일관된 출력을 위해 고조파 왜곡 최소화를 제공할 뿐만 아니라 마모성 재료 및 가혹한 산업 조건으로부터 보호하기 위해 경량 구조를 특징으로 하는 금속 인클로저를 갖추고 있습니다. 밸러스트 점화기 및 사인 밸러스트와 함께 앞서 언급한 다양한 제품을 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
이 LED 드라이버는 전원 공급 불량으로 인한 고장을 줄여줍니다. 전력 품질 저하 및 중성선 손실이 발생하기 쉬운 산업용 및 실외 조명기구의 개조 및 보수 프로젝트에 사용됩니다.
이 LED 드라이버는 보급형 LED 조명에 중점을 두고 기본적인 조명 요구 사항을 충족합니다. 고정 출력 및 0~10V 디밍 가능 버전으로 제공됩니다. 이 드라이버는 가벼운 상업용 애플리케이션에 이상적입니다.
이 드라이버는 무선 연결 조명을 지원합니다. 올인원 디자인은 드라이버와 센서 간의 디지털 연결을 표준화하여 추가 부품의 필요성을 없애줍니다. 독특한 드롭인 디자인으로 조명 기구를 교체하지 않고도 기능을 추가할 수 있습니다.
조명 레벨 제어를 위한 24V 보조 출력이 내장되어 있습니다. 이 보조 출력은 다양한 기성품 0~10V 제어 장치와 호환되며, 별도의 전원 팩이 필요 없고, Xitanium의 원래 선형 풋프린트는 그대로 유지됩니다.

필립스 InstantFit LED 램프와 함께 사용할 경우 Advance 관형 LED 드라이버를 최적화하여 뛰어난 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 필립스 LED 전구는 형광등보다 10배 더 오래갑니다. 각 전구는 최대 36000시간(하루 3시간) 동안 지속되어 전구 교체 비용을 절약할 수 있습니다.

이 기술을 사용하면 등기구가 센서를 통해 서서히 켜지거나 꺼지는 데 걸리는 시간을 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다. 이 기술을 사용하면 추가 전원 팩 없이도 센서를 추가할 수 있습니다. 이는 에너지 소비를 줄이고 규제 요구 사항을 충족하는 좋은 방법입니다.