PHILIPS ADVANCE CFL 안정기 Mark 10 Powerline 및 SmartMate 시리즈 전자식 안정기는 선택한 모델에서 전체 범위 디밍 기능을 사용하여 단일 또는 이중 형광 램프에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 최소 시작 온도가 0/25/32/50 deg F이고 추가 배선이 필요하지 않습니다.
Mark 10 Powerline 및 SmartMate 시리즈 전자식 안정기는 선택한 모델에서 전체 범위 디밍 기능을 사용하여 단일 또는 이중 형광 램프에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 최소 시작 온도가 0/25/32/50 deg F이고 추가 배선이 필요하지 않습니다.
자기 형광등 안정기
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | H1B9TPWI | RFQ |
B | LO1322M | RFQ |
C | LPL59TPM | RFQ |
A | LQ206FTPM | RFQ |
D | RC2S102TPI | RFQ |
A | RGL2S34TPM | RFQ |
E | RS2232TPWI | RFQ |
A | TM2S40TPM | RFQ |
E | HM2SP20TPI | RFQ |
F | LC13TPI | RFQ |
E | LC1420CTPI | RFQ |
G | LC1420CTPM | RFQ |
F | LC49CI | RFQ |
E | LO1322TPM | RFQ |
E | LC49CTPM | RFQ |
A | LPL59R | RFQ |
A | R-2S40-TP-AC | RFQ |
E | RC2S200TPI | RFQ |
E | RC2S85FOI | RFQ |
E | RL2SP20TPI | RFQ |
H | RLCS140TPWI | RFQ |
I | RLQ120TPM | RFQ |
A | SM2E51STPM | RFQ |
E | VC2S102TPI | RFQ |
J | VH1B13TPWI | RFQ |
형광등 안정기
스타일 | 모델 | 시작 유형 | 밸러스트 제품군 | 안정기 유형 | 전압 | 폭 | 높이 | 입력 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RK2S32TPI | - | RFQ | ||||||||
B | VCN2S40SC35I | - | RFQ | ||||||||
C | IZT128D35M | - | RFQ | ||||||||
D | IZT154D35M | - | RFQ | ||||||||
E | IZT2PSP32SC35I | - | RFQ | ||||||||
F | IZT2S26M5LD35M | - | RFQ | ||||||||
G | IZT2S32SC35M | - | RFQ | ||||||||
H | IZT2S54D35M | - | RFQ | ||||||||
G | IZT2T42M5LD35M | - | RFQ | ||||||||
I | REZ3S32SC35I | - | RFQ | ||||||||
B | RQM2S40TP | - | RFQ | ||||||||
B | RZT1TTS4035M | - | RFQ | ||||||||
B | VCN1S40SC35I | - | RFQ | ||||||||
B | VCN1TTP40SC35I | - | RFQ | ||||||||
I | VEZ132SC35I | - | RFQ | ||||||||
J | IOP2S32SC35M | - | RFQ | ||||||||
K | HCN2S5490CWL35M | - | RFQ | ||||||||
F | ICF2S4290CM2LD35M | - | RFQ | ||||||||
L | ICN132MC35I | - | RFQ | ||||||||
M | ICN1P32N35I | - | RFQ | ||||||||
N | ICN1S80T35M | - | RFQ | ||||||||
L | ICN1TTP40SC35I | - | RFQ | ||||||||
L | ICN2M32MC35I | - | RFQ | ||||||||
O | ICN2P32N35I | - | RFQ | ||||||||
P | ICN2P60N35M | - | RFQ |
더 알아보기
- 살충제 및 해충 구제
- 스타터 및 접촉기
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 구리
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 에어 피니싱 샌더
- 온난화 캐비닛
- 인클로저 홀 씰
- 내화학성 펌프
- 그리스 피팅
- DAYTON 플러시 표시등, LED, 120V AC/DC, 4.16mA 전류
- DBI-SALA 타이 오프 어댑터
- JOHNSON CONTROLS 액추에이터, 비례 제어, On / Off 제어 또는 플로팅
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 부용 그릇 7-3 / 4 온스
- MARCOM 화재 예방 DVD
- MONARCH 페이저 배터리 Led 스트로브
- VULCAN 스트립 히터 10-1 / 2 인치 길이 1200도 화씨
- KABA 키
- SCOTSMAN 건배
- DAYBRITE 케이블 키트